Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Economy Bottles
Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Economy Bottles
Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Economy Bottles
Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Economy Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Economy Bottles

Conduct light-duty, general purpose applications where a heavier bottle is not required with these narrow-mouth amber HDPE bottles.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
DS2085-0004125mLの24 mm
DS2085-00321000mL38-430 mm
製品番号(カタログ番号) DS2085-0004
価格(JPY)
18,680
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
23,360
割引額 4,680 (20%)
Case of 72
容量(メートル法):
125mLの
クロージャーサイズ:
24 mm

Thermo Scientific Nalgene Amber Narrow-Mouth HDPE Sample Bottles は HDPE 製で、使い捨て用です。

ラボでの使用に適する、漏れ防止された軽量でよりフレキシブルなバージョンの Nalgene ラボクオリティボトルです。

  • 不透明な褐色の HDPE は、紫外線の透過を低下させます
  • リークプルーフ (漏れ防止) †、不透明な褐色のポリプロピレンスクリューキャップ付き
NALGENE LDPE、HDPE、PP および PMP コンテナは長期保管用に使うことができますが、直接紫外線に当てることは避けてください。

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

仕様
容量4 oz., 125mL
容量(ヤードポンド法)4オンス
認証/コンプライアンスMeets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition
キャップ色Amber
クロージャーライナーUnlined
クロージャー材質Polypropylene
クロージャーサイズ24 mm
キャップタイプScrew Cap
概要Amber Narrow-Mouth Economy Bottle
直径(メートル法)50mm
直径(メートル法)内部ネック18mm
ディスポーザブルSingle-use
高さ(ヤードポンド法)3.97 in.
高さ(メートル法)104mm
ネック仕上げ24mm
箱あたりの入数72
パックあたり入数72
製品タイプNarrow Mouth Bottle
形状Round
クロージャー分注によるNo
幅(ヤードポンド法)1.99 in.
容量(メートル法)125mLの
Closure IncludedYes
色Opaque Amber
GraduatedNo
材料HDPE
口Narrow
無菌性Non-sterile
Unit SizeCase of 72