Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™

Nalgene™ Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes

Use these sealing caps to ensure leakproof service of centrifuge bottles at their recommended maximum rated speeds.
製品番号(カタログ番号)クロージャーサイズ使用対象 (装置)
DS3132-005858 mm250 mL Tubes
DS3132-002020 mm28 and 30 mL Tubes
DS3132-002424 mm50 mL Tubes
DS3132-006363 mm500 mL and 1 L Tubes
製品番号(カタログ番号) DS3132-0058
価格(JPY)
7,600
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
9,500
割引額 1,900 (20%)
Case of 2
クロージャーサイズ:
58 mm
使用対象 (装置):
250 mL Tubes

Nalgene オークリッジ遠沈管用シーリングキャップは、推奨される最大遠心加速度において Thermo Scientific™ Nalgene™ 遠心分離機ボトルの液漏れ防止†を保証します。 これらのキャップは、危険物の遠心時にも使用することができます。

適合性:
  • DS3132-0058 - Nalgene 遠心瓶3140-0250 および 3140-0250 用
  • DS3132-0063 - Nalgene 遠心瓶3140-0500、3141-0500、3120-1000、3120-1010、3122-1000 および 3122-1010 用

注 :

オートクレーブする前に、キャップをしない状態で、容器の上に載せてください。

†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件でお客さまに事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。
仕様
クロージャーサイズ58 mm
概要Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
使用対象 (装置)250 mL Tubes
箱あたりの入数2
パックあたり入数2
製品ラインNalgene
オートクレーブ可能Autoclavable
材料Polypropylene, Rubber
製品タイプCentrifuge Tube Cap
Unit SizeCase of 2