EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLCカラム
Thermo Scientific™

EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLCカラム

Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLCカラムで、ペプチドマッピングでの困難なサンプルを分離できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)
ES75750PN750 mm
ES75150PN150 mm
ES75500PN500 mm
製品番号(カタログ番号) ES75750PN
価格(JPY)
231,200
Each
長さ(メートル法):
750 mm
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLCカラムを使用して、ペプチドマッピングでの困難なサンプルを分離できます。このカラムは容易に接続でき、高い再現性、優れた分離を特長としています。当社のNeoカラムは、1500 barの圧力、カラム間の一貫性の向上、効率の向上を実現します。カラムの充填材は、厳格な基準を満たすように製造および選択され、また高圧で充填されているため、ピーク対称性、分解能、カラム間の再現性が向上することで、サンプルカバレッジが広がり、より多くのサンプル情報が得られます。EASY-SprayカラムのClick-and Sprayは、当社の質量分析計にいつでも容易に接続できます。

PepMap Neoカラムの利点

  • 優れた接続性 — EASY-Spray™カラムは簡単に取り付けできます。
  • 優れた再現性 — 充填材の正確な製造プロトコルによりカラム間の一貫性が向上し、再現性のある分析を毎日行うことができます。
  • 優れた分離性能 — 超高圧充填によりカラム効率が向上し、良好なピーク対称性と分離能を示す最大1500 barで使用できるようになるため、サンプル容量が増加しサンプルに関するより多くの情報が得られます。
仕様
カラムフォーマット分析カラム、EASY-Spray™
カラムタイプ逆相
概要EASY-Spray™ PepMap™ Neo 2 µm C18 75 µm X 750 mm
エンドキャッピング済み可能
使用対象(アプリケーション)ボトムアッププロテオミクス、LC-MS
最大圧力22,000 psi(1500 bar)
梱包材球状、完全多孔性、超高純度シリカ
固定相C18
表面積450 m2/g
温度60℃
USPタイプL1
炭素含量15%
直径(メートル法)75 µm
長さ(メートル法)750 mm
粒子径2 µm
相逆相
孔径100 Å
製品ラインEASY-Spray
pH2~8
Unit SizeEach