Refrigeradores para bancos de sangre Forma™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores para bancos de sangre Forma™

Simplifique las operaciones con los refrigeradores para bancos de sangre Thermo Scientific™ Forma™, que cumplen los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogotipo de tapónAdmiteCapacidad (métrico)Requisitos eléctricos
FRBB1204A5 -15PBolsas (192)192 Bolsas115 V 60 Hz
FRBB404VUEBolsas (64)133 l230 V/50 Hz
FRBB1204D6 -15PBolsas (192)192 Bolsas208 - 230 V 60 Hz
FRBB1204WU.K.Bolsas (192)192 Bolsas230 V 50 Hz
FRBB3004A5 -15PBolsas (426)426 Bolsas115 V 60 Hz
FRBB3004D6 -15PBolsas (426)426 Bolsas208 - 230 V 60 Hz
FRBB3004VUEBolsas (426)826 l230 V/50 Hz
FRBB3004WU.K.Bolsas (426)426 Bolsas230 V 50 Hz
FRBB5004A5 -15PBolsas (770)770 Bolsas115 V 60 Hz
FRBB5004WU.K.Bolsas (770)770 Bolsas230 V 50 Hz
Número de catálogo FRBB1204A
Precio (USD)
-
tipo de tapón:
5 -15P
Admite:
Bolsas (192)
Capacidad (métrico):
192 Bolsas
Requisitos eléctricos:
115 V 60 Hz

Simplifique las operaciones y mejore la precisión con los refrigeradores para bancos de sangre Thermo Scientific™ Forma™. Estos refrigeradores cumplen los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos e incluyen control por microprocesador, funciones de pulsador de prueba de alarma sencillas y sistemas de refrigeración fiables y probados sobre el terreno.

Control por microprocesador:

  • Control de temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C, predeterminado en fábrica a 4 °C
  • Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
  • Seguridad de valores fijados mediante llave de interruptor principal de tres posiciones, que permite controlar la alimentación de todos los sistemas para mayor seguridad
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de + 5,5° C de exceso de temperatura y de + 1,5 °C de temperatura insuficiente
  • El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la formación de escarcha para mantener la eficiencia del serpentín de refrigeración
  • Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C
  • Funciones de silencio de alarma, repetición de alarma y reinicio automático
  • Botón de prueba de alarmas para verificar la continuidad de los sensores
  • Función de batería de reserva durante los cortes del suministro eléctrico
  • Sonda con alarma extralarga para comprobación y verificación manual
  • Contactos de telealarma

Sistema de refrigeración:

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe

Estructura:

  • Registrador gráfico circular de temperatura de 7 días con diámetro de 15,2 cm incorporado (registrador independiente en modelo FRBB404)
  • Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
  • Puertas con ventana de cristal de doble hoja aisladas para evitar la condensación (opcionales en modelo FRBB404)
  • El aislamiento de espuma de uretano de alta densidad sin CFC protege el congelador de las fluctuaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de operación
  • La circulación de aire forzado y positivo mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de los cajones
  • El flujo de aire dirigido asegura la rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta
  • La luz interior del congelador se enciende con el interruptor de encendido y apagado de la puerta, además de con el interruptor independiente del panel de control (salvo en los modelos de 133 l)
  • Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
  • Provisión de cerradura para la puerta
  • Orificio de acceso de 2,5 cm en FRBB404
  • Patas de nivelación ajustables (hay disponibles ruedas opcionales)
  • Superficies interiores y exteriores lisas y con acabado de pintura resistente al rayado para facilitar la limpieza

Los accesorios opcionales incluyen:

  • Sistema de protección de tensión independiente
  • Orificio de acceso con tapa de 5 cm (2 pulg) de diámetro (puerto estándar de 2,5 cm [1 pulg] para FRBB404)
  • Superficies interiores de acero inoxidable
  • Ruedas de 5 cm (2 pulg) de diámetro
  • Cajones y divisores de cajones de acero inoxidable adicionales
  • Puertas de cristal calefactadas y variaciones de puerta oscilante disponibles en la mayoría de modelos
  • Encimera con acabado para el modelo FRBB404
Especificaciones
Tipo de condensadorDefrost
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20,5 in
Fondo interior (métrico)50.8cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)20,5 x 20 x 52,4 pulg (50,8 x 50,8 x 133,1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)29,3 x 24 x 73,6 pulg (74,3 x 61 x 186,9 cm)
PantallaLED
CajonesAcero inoxidable (cajón)
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)73,6 in
Altura (imperial) interior52,4 in
Altura exterior (métrico)186.9cm
Altura (métrico) interior133.1cm
AdmiteBolsas (192)
AislamientoCFC- libre
Longitud (imperial) exterior29,3 in
Longitud (métrico) exterior76.2cm
N.º de cajones6
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 220
Peso con embalaje (métrico)96kg
Tiempo contención estático7 días
TipoBlood Bank Refrigerator
Anchura exterior (imperial)24 pulg
Anchura (imperial) interior20 in
Anchura exterior (métrico)61cm
Anchura (métrico) interior50.8cm
Material de la cabinaSmooth, Scratch-resistant Paint
Capacidad (imperial)11.51 cu. ft.
Capacidad (métrico)192 Bolsas
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorPintado
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapón5 -15P
ModeloSpace Saver
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 4 °C
Tensión115V
Unit SizeEach