NIR(近赤外測定用)標準物質および基準物質
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

NIR(近赤外測定用)標準物質および基準物質

認定標準品の利用により、機器が各種規制要件を満たすことを確認できます。

製品番号(カタログ番号)タイプ
KTA-1920X波長正確性確認用標準物質
NICOLETWAVELENGTH標準
NICOLETSTANDARDSKT直線性確認用標準物質
LABSPHERE反射率の標準サンプル
製品番号(カタログ番号) KTA-1920X
価格(JPY)
-
タイプ:
波長正確性確認用標準物質

Thermo Scientific™ Antaris FT-NIRは認定された近赤外測定用標準および基準物質を利用することにより、機器が各種規制要件を満たすことを確認できます。 これらの標準品は、ValPro™(IQOQ試験)の適格性確認試験の手順に組み込むことができます。これらの標準品は、装置に内蔵されたバリデーションホイールを補完します。

標準/基準物質は、反射、透過のいずれの測定法でもご利用になれます。

外部反射率標準キット

  • 反射標準キットは、6つの線形な標準(反射率:99%、80%、40%、20%、10%、2%)で構成されています
  • 波長の正確性と波長精度を測定するKTA-1920x NIST™トレーサブル反射標準
  • 拡散反射用金標準(反射率99%)
  • ポリスチレン波長標準試料
  • 99%スペクトラロン反射標準試料

外部透過率標準キット

  • 透過標準キットは、5つの線形標準(80%、40%、20%、10%、2%の透過率)で構成されています
  • NISTトレーサブルポリスチレン波長透過標準
仕様
使用対象 (装置)Antaris FT-NIR
タイプ波長正確性確認用標準物質
Unit SizeEach