Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Concentración |
|---|---|---|
| PD-047 | 0,047 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-047B | 0,047 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-064 | 0,064 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-064B | 0,064 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-083 | 0,083 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-083B | 0,083 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-092 | 0,092 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-092B | 0,092 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-100 | 0,100 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-100B | 0,100 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD1100 | 1,112 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD1100B | 1,112 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-125 | 0,126 μm | 3 x 108 partículas/mL |
| PD-125B | 0,126 μm | 1 x 10¹° partículas/mL |
| PD-155 | 0,155 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-155B | 0,155 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD1600 | 1,59 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-200 | 0,202 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD2000 | 2,01 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-200B | 0,202 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-204 | 0,204 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-204B | 0,204 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-215 | 0,220 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-215B | 0,220 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD3000 | 3,04 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-305 | 0,304 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-305B | 0,304 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-365 | 0,360 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-365B | 0,360 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-500 | 0,498 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-500B | 0,498 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-800 | 0,809 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-800B | 0,809 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
| PD-802 | 0,802 μm | 3 x 108 partículas/ml |
| PD-802B | 0,802 μm | 1 x 10¹°partículas/ml |
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.