Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | 概要 |
|---|---|
| PDRZF | Zeroing filter kit |
| PDRDCC | Digital communication cable |
| PDRSS | Shoulder strap |
| PDRRA | Remote alarm interface unit |
| PDRAC | AC power supply and charger |
| PDRANC | Analog signal output cable |
| PDRCA | Belt clip kit |
| PDRZP | Z-Pouch zeroing kit |
| PDRCC1 | Soft shell carrying case |
| PDRUB | Upper bumper kit |
Thermo Scientific™ パーソナル DataRAM アクセサリは、機能や性能を拡張するためのアクセサリです。 パッシブサンプリングへの転換、パッシブサンプリングからの転換、またはアクティブサンプリングへの転換ができます。
pDR1500 用の標準アクセサリ:
pDR-1000AN 用の標準アクセサリ:
pDR1500 用のオプションアクセサリ:
pDR-1000AN 用のオプションアクセサリ:
取り付け式ポンプモジュール pDR-PU:
充電式バッテリーパック pDR-BP: