Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 直径(メートル法) | 色 | サイズ分布 |
|---|---|---|---|
| RD300T | 8.7 ± 310μm | Red | s = 11µm, 3.5% CV |
| BK050T | 49.1μmは1.3μm帯を± | Black | S = 3.6μm 、 7.3%のCV |
| BK100T | 94.8µm ± 2.8µm | Black | S = 7.1μm 、 7.5%のCV |
| BK150T | 149μm ± 4.0μm | Black | S = 7.8μm 、 5.2%のCV |
| BK200T | 199μm ± 3.8μm | Black | S = 10μM 、 5.0%のCV |
| BK300T | 305µm ± 7.0µm | Black | 秒= 7.5μmで、 2.5%のCV |
| BK400T | 402μm ± 6.1μm | Black | s = 18µm, 4.8% CV |
| BK500T | 493μm ± 9.4μm | Black | S = 22μmで、 4.5%のCV |
| RD050T または、製品番号MCG-RD050T-EACH | 1.5 ± 49.1μm | Red | S = 3.8μm 、 7.7%のCV |
| RD100T | 3.2 ± 96.0μm | Red | S = 7.5μmで、 7.8%のCV |
| RD150T | 3.6 ± 149μm | Red | S = 9.0μm 、 6.0%のCV |
| RD200T | 3.8 ± 202μm | Red | S = 9.5μm 、 4.7%のCV |
| RD400T | 6.1 ± 402μm | Red | S = 18μmで、 4.4%のCV |
| RD500T | 500µm ± 9.7 | Red | S = 24μmで、 4.8%のCV |
Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T 認定サイズ標準は、NIST™ にトレーサブルな粒径の着色ポリマーミクロスフェアで、優れた視覚コントラストを実現します。これらのリファレンスおよびキャリブレーション素材は、フィルターシステム試験、バイアルのクリーニング評価、汚染管理研究および注入装置のキャリブレーションに使用されます。