Smart-Vue™ レシーバー
実際の製品は異なる場合があります
Smart-Vue™ レシーバー
Smart-Vue™ レシーバー
Thermo Scientific™

Smart-Vue™ レシーバー

ワイヤレスモニタリングソリューション用の電源やソフトウェアを含むレシーバーパッケージなどの Thermo Scientific™ Smart-Vue™ レシーバーを幅広く取り揃えています。
製品番号(カタログ番号)動作周波数概要
SV106-506-LSB434MHzPowered over ethernet (POE) receiver
SV103-519-LSBUSB 1.0 or 2.0 receiver, 25mW+SW 20 sensors
SV103-520-LSBUSB 1.0 or 2.0 receiver, 25mW+SW 49 sensors
SV103-521-LSB434 MHzUSB 1.0 or 2.0 receiver, 25mW+SW 99 sensors
SV103-522-LSB434 MHzUSB 1.0 or 2.0 receiver, 25mW+SW unlimited
製品番号(カタログ番号) SV106-506-LSB
価格(JPY)
-
動作周波数:
434MHz
概要:
Powered over ethernet (POE) receiver
ワイヤレスモニタリングソリューション用の電源やソフトウェアを含むレシーバーパッケージなどの Thermo Scientific™ Smart-Vue™ レシーバーを幅広く取り揃えています。

互換性のある機器:

冷蔵庫、フリーザー、LN2 保存、CO2 インキュベータ、クリーンルーム、保管エリア、オーブン

注文情報:

Smart-Vue 製品を使用できるかどうかは国によって異なります。 お客様固有の要件に最もよく適合する Smart-Vue ワイヤレスモニタリングソリューションの評価をご希望の場合は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。 仕様、条件、価格設定は、変更されることがあります。 国や地域によっては、入手できない製品もあります。

仕様
認証/コンプライアンスSmart-Vue は 21 CFR Part 11、cGxP、および SOP コンプライアンスへの適合性を促進します。安全性と性能に関する UL、CUL、CE、および CSA 基準に準拠しています。
概要Powered over ethernet (POE) receiver
使用対象 (装置)Refrigerator, Freezer, LN2 Storage, CO2 Incubator, Oven
内容ユニバーサル (100v/240v) 電源、LAN CAT 5 ケーブル、ベルクロ式壁取り付けホルダー、ソフトウェアドライバおよびユーザーマニュアルを収録した CD ROM
動作周波数434MHz
タイプReceiver, 434MHz
Unit SizeEach