仕様
アンペア数3.4/15
容量(ヤードポンド法)棚165 lb.
容量(メートル法)棚75 kg
接続性Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
霜取りManual
寸法(奥行き☓幅☓高さ)外部38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm)
寸法(奥行き☓幅☓高さ)内部28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1cm)
ディスプレイHIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
ドアスタイルOuter (1), Inner (2)
電気的要件208/230 V, 60 Hz
周波数60 Hz
グリーン機能ACT Ecolabel (Gold)
保持2 in. Boxes (400)
絶縁体Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
内側Stainless Steel
プラグタイプNEMA 6-15
製品ラインThermo Scientific
ラック収容量8
冷媒R290
セットポイントセキュリティYes
出荷重量(ヤードポンド法)642 lb.
出荷重量(メートル法)292 kg
Smart View適合性Smart-Vue対応
タイプUltra-Low Freezer FDA Class II
バイアル容量40,000 x 2 mL
保証保証内容は国により異なります。詳細は当社にお問い合わせください。
重量 (ヤードポンド法)550 lb.
重量(メートル法)249 kg
容量(ヤードポンド法)19.4立方フィート
容量(メートル法)549 L
認証/コンプライアンスcULus, FDA Class II
コンプレッサーH-drive
モニタリングオプションアラーム、レコーダー
No. of Doors3
棚3
スタイル縦型
温度範囲-10°C to -40°C
電圧208/230 V
Unit SizeEach