TSX シリーズ高性能薬用冷蔵庫
TSX シリーズ高性能薬用冷蔵庫
TSX シリーズ高性能薬用冷蔵庫
Thermo Scientific™

TSX シリーズ高性能薬用冷蔵庫

静かで優れた長期保管性能を備えた薬用冷蔵庫
製品番号(カタログ番号)ドアスタイルプラグタイプ電気的要件寸法(奥行き☓幅☓高さ)内部
TSX5005PYDouble GlassNEMA 5-15115 V 60 Hz28.5 x 52.5 x 58 in.
TSX5005PADouble GlassNEMA 5-15115V, 60Hz28.5 x 52.5 x 58 in.
TSX5005PDDouble GlassNEMA 6-15208-230V, 60Hz28.5 x 52.5 x 58 in.
TSX5005PVDouble GlassCEE 7/7208-230V, 50Hz28.5 x 52.5 x 58 in.
TSX1205PVGlassCEE 7/7208-230V, 50Hz21.8 x 20.0 x 52.4 in.
TSX1205PYGlassNEMA 5-15115 V 60 Hz21.8 x 20.0 x 52.4 in.
TSX1205PZGlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz21.8 x 20.0 x 52.4 in.
TSX3005PVGlassCEE 7/7208-230V, 50Hz28.5 x 30.0 x 58.0 in.
TSX3005PYGlassNEMA 5-15115 V 60 Hz28.5 x 30.0 x 58.0 in.
TSX3005PZGlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz28.5 x 30.0 x 58.0 in.
TSX5005PZDouble GlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz28.5 x 52.5 x 58 in.
TSX2305PYGlassNEMA 5-15115 V 60 Hz28.5 x 24.0 x 58.0 in.
TSX2305PZGlassNEMA 6-15208 - 230 V 60 Hz28.5 x 24.0 x 58.0 in.
製品番号(カタログ番号) TSX5005PY
価格(JPY)
-
ドアスタイル:
Double Glass
プラグタイプ:
NEMA 5-15
電気的要件:
115 V 60 Hz
寸法(奥行き☓幅☓高さ)内部:
28.5 x 52.5 x 58 in.

Thermo Scientific™ TSX シリーズ高性能薬用冷蔵庫は、医薬品、ワクチン、化学療法剤、および 2 ° ∼ 8 °C を必要とするその他の医療および医薬品グレードの保存物の保存のために、長期保管に必要な機能を搭載しています。TSXシリーズの V ドライブ技術は、常時ユーザーの使用パターンに適応しながら温度の均一性をもたらすようデザインされているため、サンプル保護性能を損なうことなくエネルギーを大幅に削減します。

  • ワクチン、化学療法剤、および 3 °C ~ 7 °C の温度範囲を必要とするその他の医療グレードの保存物を安全に保存するようデザイン
  • 52 dBA の静音設計により、エンドユーザーは冷蔵庫の横で作業に集中可能
  • 独自の V ドライブ技術は、ドアを開けた際により速いコンプレッサー速度を選択したり、安定動作時にはコンプレッサーが低速で動作するよう使用状況を検知するようデザインされており、サンプル保護を損なうことなくエネルギーの節約も同時に実現します。
  • 従来の冷媒を使用したモデルよりも最大 40% のエネルギー削減*
  • 自然冷媒の R290 の採用により、TSX シリーズは、米国環境保護局の新規代替物質に関する政策 (SNAP) に準拠
  • 埋め立て廃棄物ゼロを実現したことにより表彰を受けた施設で製造
  • 運転温度範囲 2 ° ~ 8 °C (出荷時設定は 5 °C)
  • 便利なスライドドロワーバスケットにより在庫管理と利用が簡単
  • 環境への熱放出が少ない結果から HVAC コストを削減*
  • 内部照明、設定値保護およびアラームを搭載した使いやすいマイクロプロセッサ制御
  • ワイヤレスモニタリングシステムおよびリモートアラーム接点に適合
  • 快適さと確実さを提供するドアロック機構
  • 人間工学に基づくドアハンドル
  • オプションのチャートレコーダーが使用可能
*社内資料。TSX シリーズと前世代の Thermo Scientific モデルの比較に基づく。
仕様
アンペア数15 A
チャートレコーダーOptional
霜取りAutomatic
奥行き(ヤードポンド法)外部37.8 in.
奥行き(ヤードポンド法)内部28.5 in.
奥行き(メートル法)外部96.0 cm
奥行き(メートル法)内部72.4 cm
寸法(奥行き☓幅☓高さ)内部28.5 x 52.5 x 58 in.
サイズ(長さ☓幅☓高さ)外部37.8 x 56.5 x 78.5 in. (96.0 x 143.5 x 199.4 cm)
ディスプレイMicroprocessor
引出しWire Basket Drawers
電気的要件115 V 60 Hz
周波数60 Hz
高さ(ヤードポンド法)外部78.5 in.
高さ(ヤードポンド法)内部58 in.
高さ(メートル法)外部199.4 cm
高さ(メートル法)内部147.3 cm
引き出し数12
製品ラインTSX Series
ラック収容量12
冷媒R290
出荷重量(ヤードポンド法)830 lb.
出荷重量(メートル法)376 kg
Smart View適合性Smart-Vue Compatible
タイプPharmacy Refrigerator
幅(ヤードポンド法)外部56.5 in.
幅(ヤードポンド法)内部52.5 in.
幅(メートル法)外部143.5 cm
幅(メートル法)内部133.4 cm
容量(ヤードポンド法)51.1 cu. ft.
容量(メートル法)1447 L
認証/コンプライアンスUL, cUL, NSF 456
ドアスタイルDouble Glass
モニタリングオプションAlarm, Recorder
No. of Doors2
プラグタイプNEMA 5-15
温度範囲2°C to 8°C
電圧115 V
Unit SizeEach