TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー
TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー
TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー
TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー
TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー
Thermo Scientific™

TSX シリーズ高性能血漿用フリーザー

Thermo Scientific™ TSX シリーズ高性能血漿用フリーザーは、長期にわたる血漿保存に安定した保管性能を提供します。
製品番号(カタログ番号)プラグタイプ容量(ヤードポンド法)電気的要件チャートレコーダー
TSX5030LVCEE 7/751.1 cu. ft.208-230V, 50HzStandard
TSX3030LYNEMA 5-1529.2 cu. ft.115 V 60 HzOptional
TSX5030LANEMA 5-1551.1 cu. ft.115V, 60HzStandard
TSX5030LYNEMA 5-2051.1 cu. ft.115 V 60 HzStandard
TSX3030LZNEMA 6-1529.2 cu. ft.208 - 230 V 60 HzOptional
TSX1230LYNEMA 5-1511.5 cu. ft.115 V 60 HzOptional
TSX1230LZNEMA 6-1511.5 cu. ft.208 - 230 V 60 HzOptional
TSX1230LVCEE 7/711.5 cu. ft.208-230V, 50HzOptional
TSX5030LDNEMA 6-1551.1 cu. ft.208-230V, 60HzStandard
TSX3030LVCEE 7/729.2 cu. ft.208-230V, 50HzOptional
TSX5030LZNEMA 6-1551.1 cu. ft.208 - 230 V 60 HzStandard
TSX2330LYNEMA 5-1523.3 cu. ft.115 V 60 HzStandard
TSX2330LZNEMA 6-1523.3 cu. ft.208 - 230 V 60 HzStandard
製品番号(カタログ番号) TSX5030LV
価格(JPY)
-
プラグタイプ:
CEE 7/7
容量(ヤードポンド法):
51.1 cu. ft.
電気的要件:
208-230V, 50Hz
チャートレコーダー:
Standard
Thermo Scientific™ TSX シリーズ高性能血漿用フリーザーは、血漿を保存するための長期保管に必要な機能を搭載したデザインがなされています。TSX シリーズの V ドライブ技術は、常時ユーザーの使用パターンに適応しながら温度の均一性をもたらすようデザインされているため、サンプル保護性能を損なうことなくエネルギーを大幅に削減します。
  • 血漿の保存に関する AABB および FDA によって規定された厳格な要件を満たすデザイン
  • 最大 532 個の血漿ボックスを保管 (250 mL ボックス)
  • 52 dBA の静音設計のにより、エンドユーザーはフリーザーの横で作業に集中可能
  • 独自の V ドライブ技術は、ドアを開けた際により速いコンプレッサー速度を選択し、安定動作時にはコンプレッサーが低速で動作するよう使用状況を検知するようデザインされており、サンプル保護性能を損なうことなくエネルギーの節約も同時に実現します。
  • 従来の冷媒を使用したモデルよりもエネルギーを最大50% 削減*
  • 自然冷媒の R290 の採用により、TSX シリーズは、米国環境保護局の新規代替物質に関する政策 (SNAP) に準拠。
  • 埋め立て廃棄物ゼロを実現したことにより表彰を受けた施設で製造
  • 温度範囲 -35° ~ -15°C (出荷時設定は -30 °C)
  • 便利で自由に拡張可能で調節可能なステンレス製ドロワー
  • 設置室内への熱放出を抑え HVAC コストを削減*
  • 内部照明、設定値保護およびアラームを搭載した使いやすいマイクロプロセッサ制御
  • ワイヤレスモニタリングシステムおよびリモートアラーム接点に適合
  • 快適さと確実さを提供する標準ドアロック
  • 人間工学に基づくドアハンドル
  • 工場出荷時インストール済みチャートレコーダー
仕様
アンペア数15 A (CB)
チャートレコーダーStandard
霜取りAutomatic
奥行き(ヤードポンド法)外部37.8 in.
奥行き(ヤードポンド法)内部28.5 in.
奥行き(メートル法)外部96.0 cm
奥行き(メートル法)内部72.4 cm
寸法(奥行き☓幅☓高さ)内部28.5 x 52.5 x 58 in. (72.4 x 133.4 x 147.3 cm)
サイズ(長さ☓幅☓高さ)外部37.9 x 56.5 x 78.5 in. (96.2 x 143.5 x 199.4 cm)
ディスプレイMicroprocessor
引出しStainless Steel
電気的要件208-230V, 50Hz
周波数50/60 Hz
グリーン機能Energy efficient
高さ(ヤードポンド法)外部78.5 in.
高さ(ヤードポンド法)内部58 in.
高さ(メートル法)外部199.4 cm
高さ(メートル法)内部147.3 cm
保持Boxes (1064)
引き出し数7
製品ラインTSXシリーズ
ラック収容量7
冷媒R290
Smart View適合性Smart-Vue対応
温度 (設定点)-35° to -15°C (-30°C)
タイプHigh-Performance Freezer
保証保証内容は国により異なります。詳細は当社にお問い合わせください。
幅(ヤードポンド法)外部56.5 in.
幅(ヤードポンド法)内部52.5 in.
幅(メートル法)外部143.5 cm
幅(メートル法)内部133.4 cm
容量(ヤードポンド法)51.1 cu. ft.
容量(メートル法)1447 L
認証/コンプライアンスcUL, FDA, AABB SCoPE, UL
ドアスタイルDouble Solid
モニタリングオプションWireless
No. of Doors2
プラグタイプCEE 7/7
電圧230 V
Unit SizeEach