Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 数量 | フォーマット | 熱失活 | Gamma-irradiated |
|---|---|---|---|---|
| A5209602 | 10 x 50 mL | One Shot | No | Yes |
| A5209401 | 50 mL | ボトル | No | No |
| A5209402 | 10 x 50 mL | ボトル | No | No |
| A5209501 | 50 mL | One Shot | Yes | No |
| A5209502 | 10 x 50 mL | One Shot | Yes | No |
| A5209601 | 50 mL | One Shot | No | Yes |
| A5209701 | 50 mL | One Shot | Yes | Yes |
| A5209702 | 10 x 50 mL | One Shot | Yes | Yes |
| A5256501 | 500 mL | Bottle | No | Yes |
| A5256701 | 500 mL | ボトル | No | No |
| A5256801 | 500 mL | Bottle | Yes | No |
| A5256901 | 500 mL | Bottle | Yes | Yes |