Search
Search
エネルギー効率に優れた高性能な電子機器に対する需要は、より高度なデバイスの開発を推進しており、より小型で、より多くの機能を詰め込んだ複雑な3D構造が求められています。そうした最先端のマイクロプロセッサやメモリデバイスその他の製品の生産性を向上させることは非常に困難な課題であり、デバイス内の複雑な構造を原子スケールで高分解能な分析が必要となります。透過型電子顕微鏡法(TEM)は、この種の分析における一般的な手法になりつつありますが、その成否は集束イオンビーム(FIB)による加工で高品質な試料を生成できるかに依存しています。
Thermo Scientific Helios 5 EXL DualBeamは、300 mmウェハ用の集束イオンビーム走査電子顕微鏡(FIB-SEM)で、半導体業界におけるTEM試料作製の課題に応えるように設計されています。Helios 5 EXL DualBeamでは、5 nmを下回るゲートオールラウンドテクノロジー(GAA)など、現在のもっとも難易度の高いプロセスノードに適した試料作製を行えます。
最先端の機械学習とクローズドループエンドポイントを用いて、Helios 5 EXL DualBeamは、加工位置はより高精度となり、きわめて難易度の高い試料からでも高品質なラメラの切り出しを安定して実施することができます。
最先端の機械学習を用いた自動化機能は、超薄のTEM試料作製のルーチン化と定常化をもたらし、より多くのインターフェース、フィルム、プロファイルをサブナノメートルの分解能で測定できるようにします。Helios 5 EXL DualBeamは、ウェハおよび欠陥のナビゲーションとレシピの設定および実行を統合された単一プログラムとして組み合わせることにより、効率的で一貫性のあるTEM試料作製ワークフローを保証します。こうした自動化によって、ツールとオペレーターの比率が向上し、試料のスループットとテクニカルリソースによる生産性を最大化することができます。
Thermo Scientific AutoTEM 5ソフトウェアは、ウェハおよび欠陥のナビゲーションとレシピの設定および実行をより統合された単一プログラムとして組み合わせることで、専門知識のレベルが異なるオペレーターであっても効率と一貫性を確保します。AutoTEMソフトウェアはTEM試料作製を簡素化し、反転、プランビュー、トップダウンの各TEM試料作製ワークフローでの複数サイトでの仕掛り管理を簡単に行えるようにします。
TEM試料の自動作製をサポートするよう専用に開発されたThermo Scientificの MultiChemガス供給システムは、一貫性に優れたデポジションおよびエッチング機能を提供するもので、自動化アプリケーションでの利用が可能です。ニードルの配置は正確にプリセット位置を保存できる、試料表面への最適で再現性のあるガス供給を実現します。MultiChemガス供給システムはメンテナンスも考慮して設計されており、ツールの稼働時間を最大化します。
Helios 5 EXL DualBeamにはThermo Scientific Phoenixイオンカラム(FIB)が搭載されており、これにより革新的な低加速電圧でのパフォーマンスと最先端のTEM試料作製が実現できます。
高性能なThermo Scientific Elstarカラム(SEM)は、当社独自のUCモノクロメーターテクノロジーが用いられており、分解能とTEM試料作製におけるのエンドポイントの判断を向上させます。新たなSEM自動アライメントにより、異なるツールやオペレーター間でも一貫した結果が得られます。
TEM試料のリフトアウトとグリッドへの取り付けを直感的な方法で行えるThermo Scientific EasyLiftナノマニピュレーターは、ドリフトを抑制した高精度の動作を提供し、従来式および極薄TEMラメラのシンプルかつ一貫した作成を可能にします。精度と操作性に優れ高速な電動回転の行えるEasyLiftナノマニピュレーターは、裏面や平面方向からの試料作製に最適です。
オプションの自動FOUPローダー(AFL)を使用することで、Helios 5 EXL DualBeamを半導体ウェハのファブ内に導入が可能です。ウェハプロセスライン(ニアライン)に導入することで、切り出したウェハ片をラボベースで分析する場合に比べて最大3倍の速度で重要な情報を取得でき、新規プロセスの開発および大量生産での歩留まり改善を加速させます。
| Thermo Scientific Phoenixイオンカラム (FIB) |
|
| Thermo Scientific Elstar電子カラム (SEM) |
|
| ガス供給 |
|
| 検出器 |
|
| 試料の取り扱い |
|
| 追加オプション |
|
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
半導体デバイスは益々構造が複雑化しているため、欠陥の原因と成り得る箇所が増えています。私たちの次世代ワークフローは、歩留り、性能、信頼性に影響を与える僅かな電気的不良の特定と解析に役立ちます。
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
TEM測長
先進的で自動化されたTEM測長ルーチンは、マニュアル測長よりもはるかに高い精度を実現します。これにより、オペレーター依存がなく、サブオングストロームレベルの仕様で、統計的に相関がある大量のデータを生成することができます。
半導体デバイスの試料作製
Thermo Scientific DualBeamシステムを使用すると、半導体デバイスの原子スケール分析で使用するTEMサンプルを正確に作製できます。自動化および高度な機械学習テクノロジーにより、高品質試料を正しい位置で、試料あたりのコストを抑えて作製できます。
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
TEM測長
先進的で自動化されたTEM測長ルーチンは、マニュアル測長よりもはるかに高い精度を実現します。これにより、オペレーター依存がなく、サブオングストロームレベルの仕様で、統計的に相関がある大量のデータを生成することができます。





