Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Blue Lasers, 6.0 μm
Invitrogen™

Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Blue Lasers, 6.0 μm

Molecular Probes™ AlignFlow™フローサイトメトリーアライメントビーズは、フローサイトメーターのアライメント、焦点調整、およびキャリブレーションのための信頼性の高いリファレンスです。6.0 µm Alignflow™フローサイトメトリーアライメントビーズ(青色レーザー用詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A16503
または、製品番号A-16503
3 mL
製品番号(カタログ番号) A16503
または、製品番号A-16503
価格(JPY)
39,900
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
66,600
割引額 26,700 (40%)
Each
数量:
3 mL
Molecular Probes™ AlignFlow™フローサイトメトリーアライメントビーズは、フローサイトメーターのアライメント、焦点調整、およびキャリブレーションのための信頼性の高いリファレンスです。6.0 µm Alignflow™フローサイトメトリーアライメントビーズ(青色レーザー用)は、蛍光色素を注入したミクロスフェアです。488 nmで励起可能、発光範囲515–660 nmです。

すべてのフローサイトメトリーキャリブレーションおよびサイズリファレンスビーズに関する情報を表示。

AlignFlow™ビーズの特長:

•均一性—非常に低いFSC CVおよび強度CV
•運用における一貫性を確保し、理想的なリファレンス基準を形成します
•信頼できる最適な装置性能により、信頼性が向上します
•互換性—あらゆる機器で使用できる

AlignFlow™ビーズはサイズと蛍光強度に関してきわめて均一的であり、低いFSC CVと強度CVが実現します。ビーズは多くの生体サンプルのサイズ、発光波長、強度を近似するので、影響を受けやすい貴重な実験材料を無駄にすることなく、フローサイトメーターのレーザー源、光学系、およびストリームフローのキャリブレーションが可能になります。

ビーズ標識
当社のすべてのフローサイトメトリー標準ミクロスフェアと同様に、AlignFlow™ビーズは表面ではなく内部で染色されます。したがって、蛍光出力を変化させる可能性がある環境相互作用から色素が分離されるので、優れたシグナル安定性が得られます。これらの蛍光ポリスチレンミクロスフェアは、分注に便利なドロッパーバイアルに包装された懸濁液として提供され、お使いのレーザーに合わせて3色(UV、青色、赤色)と2種類のサイズ(2.5 μm、6.0 m)から選択できます。

注:
AlignFlow™フローサイトメトリーリファレンスビーズのパッケージが更新され、便利なクイックリファレンスラベルが含まれるようになりました。これを使って製品用途の要約情報を示すことができます。

これらのビーズは、以前のAlignFlow™フローサイトメトリーリファレンスビーズ製品に代わるものです。この製品は、AlignFlow™ Plusフローサイトメトリーアライメントビーズ6.0 µm(488励起用、A7303)に代わるものです。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
検出法蛍光
直径(メートル法)6 μm
使用対象 (装置)フローサイトメーター
フォーマット懸濁
数量3 mL
出荷条件室温
染色構成中核
製品ラインAlignFlow
製品タイプ染色
Unit SizeEach
組成および保存条件
Alignflow™ビーズ2バイアルが含まれます(1バイアルにつき1.5 mL)。2~8℃で保存してください。

よくあるご質問(FAQ)

What are Alignflow Flow Cytometry Alignment Beads used for?

Alignflow Flow Cytometry Alignment Beads are reliable references for aligning, focusing, and calibrating flow cytometers. The Alignflow beads are highly uniform with respect to size and fluorescence intensity, resulting in low CVs for both FSC and intensity. The beads approximate the size, emission wavelength, and intensity of many biological samples and permit the calibration of the flow cytometer’s laser source, optics, and stream flow without wasting valuable and sensitive experimental material. They are available in 2.5 µM and 6.0 µM sizes for blue, red, and UV lasers. Alignflow Flow Cytometry Alignment Beads for UV Lasers are optimally excitable between 350-370 nm with emission in the range of 400-470 nm, but they can also be excited by a violet laser.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

引用および参考文献 (1)

引用および参考文献
Abstract
Osmotic stress resistance imparts acquired anti-apoptotic mechanisms in lymphocytes.
Authors:Bortner CD, Scoltock AB, Sifre MI, Cidlowski JA,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:22228768
Apoptosis is a stochastic, physiological form of cell death that is characterized by unique morphological and biochemical properties. A defining feature of apoptosis in all cells is the apoptotic volume decrease or AVD, which has been considered a passive component of the cell death process. Most cells have inherent volume ... More