Medidor resistente al agua portátil de pH/mV/ORP/temperatura Orion™ Star A321
Thermo Scientific™

Medidor resistente al agua portátil de pH/mV/ORP/temperatura Orion™ Star A321

Supervise con precisión pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura con el medidor de pH resistente al agua portátil, para un alto rendimiento en ubicaciones de campo complicadas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
STARA3210Medidor de pH portátil
STARA3215Kit TRIS de medición de pH portátil
Número de catálogo STARA3210
Precio (EUR)
-
Tipo de producto:
Medidor de pH portátil

Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor portátil de pH Thermo Scientific™ Orion Star™ A321. Este medidor se ha diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de pH, mV, ORP y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos, registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com.

Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de pH portátil Thermo Scientific Orion Star A321 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de pH portátiles Orion Star A321 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.

  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno
  • Kits de medidores que incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Adaptador de CAUniversal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Exactitud (mV)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH)±0,002
Salida de alarmaAlarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminaciónSí, seleccionable
Duración de la batería800 h
Batería, tipo4 x AA
CalibraciónpH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP y temperatura
Puntos de calibraciónDe 1 a 5
Certificaciones/conformidadCE, TUV 3-1, FCC Clase A
Canales1
Detalles de gestión de datosTransferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos5000 con sello de fecha y hora
DescripciónMedidor de pH portátil Orion Star A321
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)24 × 10 × 6,5 cm
IncluyeMedidor de pH Star A321, 4 pilas AA, cable de ordenador
EntradasBNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Punto isopotencial7.000pH
TecladoExhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
IdiomasInglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Tipo de función de registroRegistro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
MemoriaLa memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos10 por canal con protección por contraseña
ModeloMedidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A321
SalidasUSB, RS232
Fuente de alimentación4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de sondaElectrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado)
Tipo de productoMedidor de pH portátil
Intervalo (ORP)±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos)±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85%, sin condensación
Resolución (mV)0,1 mV
Resolución (pH)0,1/0,01/0,001
EstabilidadConfiguración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperaturaCalibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial)De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperaturaManual o automático con sonda ATC de temperatura
GarantíaMedidor de 3 años
Peso (imperial)1,2 lb
Peso (métrico)0,5 kg
Tipo de pantallaLCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IPIP 67
Measurement ModespH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Intervalo (mV)±2000,0 mV
Intervalo (pH)De - 2 a 20
Intervalo de temperatura (métrico)De -5,0 °C a +105,0 °C
Unit SizeEach