Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerases (2 U/μL)
Thermo Scientific™

Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerases (2 U/μL)

Thermo Scientific PhusionハイフィデリティDNAポリメラーゼは、高性能PCRの客観的基準を確立します。PhusionハイフィデリティDNAポリメラーゼは、Taqより50倍低く、Pfuより6倍低いエラー率を特徴としており、高い忠実度を必要とするクローニングやその他のアプリケーションに最適な選択肢です。Phusion DNAポリメラーゼは詳細を見る
製品番号(カタログ番号)反応数
F534SGreen反応100回分
F530SColorless反応100回分
F530LColorless500 Reactions
F-530XLColorless2000 Reactions
F534LGreen500 Reactions
製品番号(カタログ番号) F534S
価格(JPY)
17,900
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
29,900
割引額 12,000 (40%)
Each
色:
Green
反応数:
反応100回分
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific PhusionハイフィデリティDNAポリメラーゼは、高性能PCRの客観的基準を確立します。PhusionハイフィデリティDNAポリメラーゼは、Taqより50倍低く、Pfuより6倍低いエラー率を特徴としており、高い忠実度を必要とするクローニングやその他のアプリケーションに最適な選択肢です。Phusion DNAポリメラーゼは、PCR阻害物質が存在する場合でも、プロトコル時間が短い堅牢な性能を提供し、他のDNAポリメラーゼよりも少ない酵素量で高い収量を生成します。

特長

• ハイフィデリティ(52倍のTaq
• 延長時間の短縮(15~30秒/kb)による高速PCR
• 確実な性能、必要とされる最適化は最小限
• 最小限の酵素量でPCR産物の収量増大
• PCR産物をゲルに直接ローディングするための緑バッファーのフォーマットとして利用可能(F-534SまたはF-534L)

アプリケーション

• ハイフィデリティPCR
• クローニング
• シーケンシング用テンプレートの生成
• 困難な(GCリッチ)テンプレートの増幅
• ロングレンジPCR(最大20 kb)
• 突然変異生成
• ハイスループットPCR
• マイクロアレイ

Phusion DNAポリメラーゼの使用
Phusion DNAポリメラーゼのアニーリングルールは、多くの一般的なDNAポリメラーゼ(Taq DNAポリメラーゼなど)とは異なります。最適な結果を得るには、www.thermofisher.com/tmcalculatorで当社のTm計算機をご利用ください。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
Green
フィデリティ(vs. Taq)52X
ホットスタート不可
反応数反応100回分
オーバーハング平滑
ポリメラーゼPhusion DNAポリメラーゼ
製品タイプハイフィデリティDNAポリメラーゼ
数量100U
反応形態スタンドアロン
出荷条件ドライアイス
サイズ(最終製品)20 kb以下
濃度2 U/μL
使用対象(アプリケーション)Standard PCR, High-fidelity PCR
GC-Rich PCR Performance
反応速度高速
Unit SizeEach
組成および保存条件
内容:
• Phusion DNAポリメラーゼ、2 U/µL
• 5X PhusionグリーンHFバッファー
• 5X PhusionグリーンGCバッファー
• DMSO
• 50 mM MgCl2

PhusionグリーンHFバッファーとPhusionグリーンGCバッファーは、最終濃度1.5 mMのMgCl2を含みます。
-20℃で保存します。

よくあるご質問(FAQ)

Do Phusion DNA Polymerases add the non-template dependent 3'-A overhang?

Phusion DNA Polymerases generate blunt end products; therefore, blunt end cloning is recommended. If TA cloning is required, it can be performed by adding A overhangs to the blunt PCR product with e.g. Taq DNA Polymerase (Cat. No. EP0401). However, before adding the overhangs it is very important to remove all the Phusion DNA Polymerase by purifying the PCR product carefully, as the proofreading activity in Phusion DNA Polymerase is very strong. Any remaining Phusion DNA Polymerase will degrade the A overhangs, thus creating blunt ends again.

Can Phusion DNA Polymerases extend at 1 second/kb?

Yes it is possible, especially when amplifying smaller amplicons. Processivity of Phusion DNA Polymerases is 10 times that of Pfu. We recommend extension times of 15 s/kb for Phusion Flash PCR Master Mix. 15 s/kb is a conservative value that we can promise to work with almost any amplicon. In many cases, significantly shorter extension times (0-5 s/kb) can be used without compromising the yield. What separates Phusion Flash DNA Polymerase from other fast polymerases is that all steps in the PCR protocol can be shortened, including annealing and denaturation. This results in extremely fast protocols as compared with any other polymerase.

Can protocols optimized for Phusion DNA Polymerase be directly applied to Phusion Hot Start II DNA Polymerase?

Yes, protocols optimized for Phusion DNA Polymerase can be applied to Phusion Hot Start II DNA Polymerase reactions.

What nucleotide analogues can I use with DyNAzyme and Phusion DNA Polymerases?

DyNAzyme II DNA Polymerase can use dUTP, biotinylated dNTPs, 7-deaza-dGTP, digoxigenin-dUTP, bromo-dUTP, radiolabeled dNTPs and ITP. DyNAzyme EXT DNA Polymerase and Phusion DNA Polymerase cannot read dUTP-derivatives or dITP in the template strand so the use of these analogues is not recommended. Use Phusion U Hot Start DNA Polymerase for amplification of dUTP and dITP containing templates.

Can I use Phusion Green and Phire Green PCR products for subsequent applications such as sequencing, ligation, and restriction digestion?

Yes. The dyes do not interfere with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.