Columnas para HPLC OmniPac™ PAX-100
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC OmniPac™ PAX-100

Green features
Para optimizar las separaciones de aniones hidrófobos y halogenados, utilice esta columna de intercambio de aniones compatible con disolventes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
04215150 mm
042150250 mm
Número de catálogo 042151
Precio (EUR)
639,30
Each
Longitud (métrico):
50 mm
Precio (EUR)
639,30
Each

Para optimizar las separaciones de aniones hidrófobos y halogenados, utilice la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100. Esta columna de intercambio de aniones basada en polímeros es compatible con disolventes y es estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, solubilizar muestras insolubles y eliminar contaminantes para prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PAX-100 es especialmente adecuada para el análisis de ácidos orgánicos más grandes, como sulfonatos de alquilbenceno, ácidos aromáticos, barbitúricos, polifosfatos, inositol fosfatos, tiocianato, tiosulfato y yodato.

  • Compuestas de un sustrato microporoso compatible con disolventes, basado en polímeros y aglomerado con una capa de gránulos de látex que transporta la funcionalidad de intercambio de aniones
  • Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 40 μeq/columna
  • 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Caudal1 mL/min
Para utilizar con (aplicación)fase inversa e intercambio iónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Material de embalajePolímero esférico microporoso
Tamaño de partículas8,5 μm
Tamaño de poro60Å
CantidadEach
Fase estacionariaAmina cuaternaria de alcanol
Tipo USPL46
Tipo de columnaModo mixto
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)50 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach