Product Image
Thermo Scientific™

Columnas Dionex™ AminoTrap

Green features
Para realizar el análisis de monosacáridos, utilice las columnas Thermo Scientific™ Dionex™ AminoTrap™ para retener los aminoácidos y evitar que interfieran con el análisis.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
06014630 mm3 mm
SP557850 mm2 mm
04612250 mm4 mm
Número de catálogo 060146
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
30 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
Para realizar análisis de monosacáridos, utilice columnas Thermo Scientific™ Dionex™ AminoTrap™ para retener aminoácidos de interferencia hasta que se eluyan los monosacáridos. Instale esta columna de pretratamiento en línea en lugar de la precolumna y antes de una columna de monosacáridos de carbohidratos, como la columna Dionex™ CarboPac™ PA20 o CarboPac PA10. En esta configuración, la columna AminoTrap elimina la contaminación de los electrodos de trabajo para muestras como hidrolizados de glucoproteínas o fuentes de alimentos que contienen lisina.
La columna Dionex AminoTrap contiene una resina de intercambio aniónico de alta capacidad con un tamaño de partículas de 10 µm que tiene alta selectividad para aminoácidos hidrofóbos con respecto a los monosacáridos cuando se utilizan eluyentes de hidróxido.

Se recomiendan columnas analíticas de monosacáridos
  • Utilice la columna de separación 4 × 50 mm con la columna CarboPac PA10.
  • Utilice la columna de separación 3 × 30mm con la columna CarboPac PA20.
  • Utilice la columna de separación 0,4 × 35 mm con la columna CarboPac PA10 (0,4 mm) y columnas Dionex CarboPac PA20 (0,4 mm).
Especificaciones
Construcción de columnaPEEK
DescripciónAminoTrap; 3 x 30 mm
Para utilizar con (aplicación)Retención de aminoácidos a partir de muestras de carbohidratos
Para utilizar con (equipo)HPAE-PAD
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Tamaño de partículas6,5 µm
CantidadEach
Composición de la resinaSustrato de 6,5 µm de diámetro (etilvinilbenceno al 55 % entrecruzado con divinilbenceno) aglomerado con iones amonios cuaternarios difuncionales MicroBead de 130 nm (entrecruzado al 5 %).
Compatibilidad del disolvente100 % compatible con disolventes para HPLC comunes y agua al 100 %
Fase estacionariaCarboPac PA20
Temperatura (métrico)De 4 °C a 60 °C
Tipo de columnaColumna de trampa
Diámetro (métrico)3 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)30 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach