Columnas de filtro de cationes Dionex™ IonPac™ CP (CP1 Na+, CP2 H+)
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de filtro de cationes Dionex™ IonPac™ CP (CP1 Na+, CP2 H+)

Green features
Amplíe la vida útil de columnas de análisis y supresores al eliminar contaminantes metálicos y otros cationes mediante estas columnas de filtro de cationes para el análisis de aniones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo
06493016 mm6 mmVersión CP1 Na< sup> +< /sup>
06493124 mm9 mmVersión CP2 Na< sup> +< /sup>
Número de catálogo 064930
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
16 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
Tipo:
Versión CP1 Na< sup> +< /sup>
Utilice las columnas de filtro de cationes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CP (CP1 Na+, CP2 H+) al analizar aniones en matrices que contengan elevados niveles de cationes multivalentes para reducir el depósito de contaminantes. Los metales y otros cationes pueden precipitarse en columnas de análisis y precolumnas o supresores, lo que puede dar lugar a problemas de rendimiento, como formas de pico o recuperaciones deficientes con algunos aniones. Estas columnas, perfectas para el análisis de fosfato con contaminantes metálicos, amplían la vida útil de columnas y supresores.
Las columnas de filtro de cationes Dionex IonPac CP1 NA+ y CP2 H+ están diseñadas para eliminar contaminantes metálicos y otros cationes, como el calcio y el magnesio, del caudal de la muestra durante el análisis de aniones. Evitan que se recojan altos niveles de metales o cationes de las muestras en columnas o supresores, lo cual podría causar problemas de rendimiento, como formas de pico o recuperaciones de aniones deficientes.

Columna de filtro de cationes Dionex IonPac CP1 Na+ para el análisis de aniones

La columna Dionex IonPac CP1 Na+ es una columna de filtro de cationes en forma de sodio, presentada en un formato de baja presión. Se ha diseñado específicamente para su uso con muestreadores automáticos.

  • Un formato de 6 x 16 mm para todas las aplicaciones
  • Volumen vacío: ∼250µl
  • Capacidad de columna: 170µeq
Columna de filtro de cationes Dionex IonPac CP2-H+ para el análisis de aniones

La columna Dionex IonPac CP2 H+ es una versión de mayor capacidad de la columna Dionex IonPac CP1 Na+ presentada con forma de oxonio. Se recomienda para aplicaciones de preconcentración de muestras de gran volumen con una bomba externa.

  • Un formato de 9 x 24 mm para todas las aplicaciones
  • Volumen vacío: ∼825µl
  • Capacidad de columna: 575µeq

Nota: las columnas de filtro de cationes se pueden regenerar sin conexión cada 2 o 3 meses, dependiendo del nivel de contaminación y el uso.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna170 µeq
Química de columnaSodio
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMuy bajo
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Tamaño de partículas20 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100%
Fase estacionariaForma IonPac CP1 Na+
TipoVersión CP1 Na< sup> +< /sup>
Tipo de columnaColumna de intercambio catiónico
Diámetro (métrico)6 mm
Longitud (métrico)16 mm
Unit SizeEach 1