Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis
Thermo Scientific™

Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis

Konzentrieren Sie starke Anionen wie Sulfonate mithilfe des WAX-Mischmodus-, Umkehrphasen-, Anionenaustausch-Absorptionsmittels und des Festphasenextraktionssystems (SPE).
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtVolumen (metrisch)Menge
088115500 mg6 ml36/Packung
08811160 mg3 ml48/Packung
088112150 mg3 ml48/Packung
088113100 mg6 ml48/Packung
088114200 mg6 ml48/Packung
Katalognummer 088115
Preis (EUR)
668,00
Pack of 36
Säulenbettgewicht:
500 mg
Volumen (metrisch):
6 ml
Menge:
36/Packung
Preis (EUR)
668,00
Pack of 36
Konzentrieren Sie starke Anionen wie Sulfonate mithilfe der Mischmodus-, Umkehrphasen-, Anionenaustauschfunktion der Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ WAX SPE-Kartusche auf Polymerbasis. Die stationäre WAX-Phase besteht aus einer mittleren Divinylbenzol-Harz-Partikel-Oberfläche, die mit einer Amin-Funktionalität veredelt wird. Starke Säuren werden bei niedrigem pH-Wert zurückgehalten und können eluiert werden, indem der pH-Wert erhöht und die stationäre Phase neutralisiert wird. Diese Kartusche ist für die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 SPE-System oder anderer SPE-Gerätetechnik wie SPE-Vakuumverteilern vorgesehen.
Außergewöhnliche Eigenschaften
  • Sorbentien: Styrol-Divinylbenzol/Amin, Ammoniumacetat-Form
  • Partikelgröße: 22 µm
  • 18-25 µm poröse Partikel mit analytischer Verteilung
  • Oberfläche: 800 m2/g, angepasst an die Zielkapazität
  • Ionenaustauschkapazität: 1,2 mEq/g
  • Haltbarkeit: 5 Jahre

Über Dionex SolEx SPE-Kartuschen

Dionex SolEx SPE-Kartuschen extrahieren offline organische Schadstoffe aus einer flüssigen Probe mit einem Festphasen-Adsorptionsmittel. Je nach Anwendung verwenden die Kartuschen unterschiedliche Chemikalien. Die Absorptionsmittel auf Silika- oder Kohlenstoffbasis sind in einem Membranfilter gebunden oder gekapselt (was als „Scheibenformat“ bezeichnet wird) oder werden in eine Kartusche (Spritzenkörper) gefüllt. Obwohl Wasser (Grund-, Ab- und Trinkwasser) die am häufigsten extrahierte flüssige Probe ist, werden diese SPE-Kartuschen auch zum Extrahieren von Kontaminanten aus Milch, Fruchtsäften, Urin und anderen Matrices eingesetzt. Diese Kartuschen sind für die Verwendung mit dem Dionex AutoTrace 280 SPE-System oder anderer SPE-Gerätetechnik und SPE-Vakuumkammern vorgesehen.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
BeschreibungSolEx WAX, 6 ml, 500 mg, 36/Packung
Menge36/Packung
Säulenbettgewicht500 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)AutoTrace 280 System
TypWAX SPE-Kartusche
Volumen (metrisch)6 ml
Unit SizePack of 36