Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier
Thermo Scientific™

Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier

Consiga un rendimiento superior del control de la temperatura y la agitación de las muestras para muchos métodos de análisis UV-Visible.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoIncluye
699-131100Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300Sistema Peltier de una sola celda

El kit consta de:

Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier

Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato

Todos los tubos, cables y conectores necesarios

699-131200Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300Sistema Peltier de 8 celdasEl kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato
Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
840-345000Evolution One/One Plus/ProSistema Peltier de una sola celdaPortaceldas Peltier, depósito de agua
840-347500Evolution One/One Plus/ProSistema Peltier de una sola celdaUnidad de refrigeración cerrada Koolance
912A1199Evolution One/One Plus/ProSistema Peltier de una sola celdaPortaceldas Peltier, Koolance
840-406600Peltier rotatorio de 6 celdasSoporte de muestras multiceldaPortaceldas Peltier, depósito de agua
Número de catálogo 699-131100
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Tipo:
Sistema Peltier de una sola celda
Incluye:

El kit consta de:

Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier

Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato

Todos los tubos, cables y conectores necesarios

El control de la temperatura y la agitación de muestras son factores determinantes en muchos métodos analíticos UV-Visibles. Los accesorios termostáticos Peltier superan a las unidades calentador/enfriador tradicionales y ofrecen un rendimiento superior con un diseño compacto integrado, una configuración sencilla y un control de la temperatura preciso. Accesorios Thermo Scientific™ Peltier para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y 300 UV-Vis proporcionan termostatización y ajuste de la rampa con un preciso control de la temperatura a entre 0 y 110 °C.

Termostatización precisa

La recirculación del agua proporciona un disipador de calor eficaz que permite al elemento Peltier calentar o enfriar el bloque en un amplio intervalo de temperatura. El portacubetas de una posición puede alcanzar los 0 °C y los 110 °C. El soporte para 8 cubetas se puede enfriar a hasta 5 °C y calentar a hasta 100 °C. Al contrario de la termostatización con un baño de recirculación de agua tradicional en la que es necesario calentar o enfriar un gran volumen de líquido, el calentamiento o enfriamiento del portacubetas con el efecto Peltier permite un control de la temperatura más rápido y eficaz.

 

Aumentos de temperatura

El Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software controla el PCCU1 y le permite implementar aumentos programados de la temperatura con varios ciclos de aumento y espera.  Añada un termopar y un concentrador de termopar para controlar la temperatura exacta de cada celda a medida que realiza los ciclos de calentamiento y enfriamiento para su estudio.

  • Renaturalización y desnaturalización del ADN o cualquier otro experimento de temperatura programada con el software INSIGHT 2 Bio
  • Número máximo de ciclos de aumento y espera por experimento: 20
  • Velocidad máxima de rampa: 20 °C
  • Velocidad mínima de rampa: 0,4 °C

 

Los accesorios Peltier para espectrofotómetros Evolution serie 200 y 300 UV-Vis utilizan la circulación de agua como fuente de calor para el calentamiento y un disipador de calor para el enfriamiento.  La unidad del controlador PCCU1 proporciona el flujo o la recirculación de agua. Utiliza su propio intercambiador de calor para mantener el agua a una temperatura cercana a la ambiente. Se obtiene control de agitación para los portacubetas de 1 posición u 8 cubetas al colocar una microbarra agitadora dentro de la cubeta.  Acceda a temperaturas de 0 a 110 °C con termostatización de temperatura fija desde la unidad de control. El aumento de la temperatura se controla mediante el INSIGHT Software en espectrofotómetros Evolution serie 200 UV-Vis.


El control por ordenador y la supervisión de la temperatura del bloque son posibles con INSIGHT Software para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution 201, 220 y 260 Bio UV-Vis.  Esto incluye aplicaciones de aumento de la temperatura, cinética de temperatura variable y fusión de ADN con el INSIGHT Bio Software opcional.


Con el espectrofotómetro Evolution 300 UV-Vis, la termostatización se consigue mediante la interfaz de la unidad de control PCCU1.  El aumento de la temperatura no es compatible.


Elija una de nuestras opciones de sonda de temperatura para controlar la temperatura dentro de una sola cubeta en cualquier espectrofotómetro Evolution o de hasta 8 cubetas mediante INSIGHT Software en espectrofotómetros Evolution serie 200 UV-Vis.

Especificaciones
DescripciónSistema Peltier de celdas individuales para espectrofotómetros Evolution
Para utilizar con (equipo)Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Incluye

El kit consta de:

Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier

Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato

Todos los tubos, cables y conectores necesarios

Temperatura medidaRamp rate: 0.4-20 °C
Precisión de temperaturade 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico)De 0 °C a 110 °C
TipoSistema Peltier de una sola celda
Unit SizeEach