Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE
Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE
Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE
Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE
Thermo Scientific™

Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE

Effectuez des tests rapides et à haut débit des dispositifs à circuits intégrés complexes grâce à un système de tests ESD et d’effet de verrouillage à relais exceptionnellement rapide.
Have Questions?
RéférenceType de produit
CUSPID0000019
également connu sous le numéro CUS:PID0000019
Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2
Référence CUSPID0000019
également connu sous le numéro CUS:PID0000019
Prix (EUR)
-
Type de produit:
Système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2
Identifiez et corrigez les problèmes liés à la sensibilité aux ESD et à l’effet de verrouillage sur les composants de circuits intégrés sensibles, avant leur production à grande échelle, grâce au système de tests ESD et d’effet de verrouillage Thermo Scientific™ MK.2-SE.  Le système de test MK.2-SE offre des capacités avancées pour tester des dispositifs IC à nombre élevé de broches par rapport aux normes relatives au modèle du corps humain (HBM) et au modèle de la machine (MM). La délivrance de l’impulsion par le système prend en compte les dangers liés aux formes d’ondes, tels que la traînée d’impulsion et la montée en tension avant la décharge, et effectue des tests d’effet de verrouillage selon la méthode JEDEC EIA/JESD 78.

Le système de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2-SE fournit des données précises et reproductibles pour vous aider à définir, atteindre et maintenir vos objectifs de test. Le système peut facilement être utilisé avec une formation minimale. Il fournit les fonctionnalités suivantes pour garantir que vos composants électroniques répondent aux normes les plus élevées :
 

Opérations à relais :
Permet des vitesses de test 5 à 10 fois plus rapides que les testeurs robotisés.

Sortie de déclenchement d’événement :
Gérez la configuration de vos analyses avec des capacités de déclenchement à portée personnalisée. 

Modèle du corps humain (HBM) :
Selon les spécifications AESD/JEDEC JS-001-2012, MIL-STD 883E et AEC Q100-002, 30 V à 8 kV. Réalisez les tests conformément à plusieurs normes de l’industrie en un seul système intégré ; aucun changement ou alignement des sources d’impulsion. 

Modèle de la machine (MM) :
Selon les spécifications ESDA STM5.2, JEDEC EIA/JESD22-A115 et AEC Q100-003, 30 V à 2 kV. Les sources d’impulsion intégrées permettent une exécution rapide des tests sur plusieurs sites. 

Tests de l’effet de verrouillage :
Selon les spécifications JEDEC EIA/JESD 78 et AEC Q100-004. Comprend le préconditionnement, la lecture arrière de l’état et un contrôle absolu de chaque broche de test. Mandrins de broches à utiliser lors de tests de l’effet de verrouillage : capacité d’entrée / exportation de vecteurs à partir de plateformes de testeur standard et de mesures paramétriques.

64 000 vecteurs par broche avec lecture arrière :
Bande passante complète en temps réel derrière chacune des broches de la matrice.

Vitesse des vecteurs programmable jusqu’à 10 MHz :
Configurez le dispositif rapidement et avec précision dans l’état souhaité pour effectuer des tests à partir d’une horloge interne. 

Jusqu’à six alimentations V/I distinctes (1 de stimulus et 5 de polarisation) :
Alimentation DUT, tracé de courbes et stimulus de l’effet de verrouillage avec détection à 4 fils au niveau de la carte DUT pour une haute précision. La conception du système offre également une capacité de courant élevé à travers la matrice V/I. 

Plusieurs routines de tests de diagnostic automatique :
Garantit l’intégrité du système sur l’ensemble de la matrice de relais, jusqu’à la prise de test. 

Rapports de test : précontrainte, pré-défaillance (ESD) :
Les données peuvent être exportées pour une évaluation et une présentation statistiques, ainsi que les données post-défaillance, les mesures du tracé de la courbe complète et des points de données spécifiques. 

Mesures paramétriques des broches individuelles :
Permettent à l’utilisateur de définir les niveaux V/I, les plages de conformité et les paramètres des tracés de la courbe pour chaque broche individuellement.

Autres caractéristiques :

  • Configuration et utilisation intuitives à l’aide de la plateforme logicielle Scimitar™
  • L’option de préconditionnement permet la vectorisation du DUT avec des schémas de tests et de vecteurs complexes pour obtenir un excellent contrôle
  • Le débogage complet du vecteur d’ingénierie offre une grande flexibilité pour les configurations de vectorisation difficiles
  • Contrôlez des dispositifs externes, tels que des oscilloscopes ou des blocs d’alimentation, grâce à la fonction d’enfichage du Scimitar
  • Le progiciel d’analyse des formes d’ondes Thermo Scientific™ EvaluWave peut également être utilisé pour vérifier les performances des formes d’ondes ou l’analyse des formes d’ondes précédemment acquises
  • La conception modulaire flexible s’adapte aux mises à niveau sur site lorsque les normes de l’entreprise ou de l’industrie évoluent
Spécifications
Dimensions (P x L x H)30.5 x 22.8 x 39 in. (77.5 x 57.9 x 99.1 cm)
Détails des spécificationsConfigurés avec 128, 256, 384, 512 ou 768 broches 

Caractéristiques des ensembles de données optimisées : création de rapports sur toutes les données recueillies pour une réduction et une analyse hors ligne ; les données essentielles du test sont facilement disponibles ; les données de test à haut degré de répétabilité et de reproductibilité sont stockées dans une structure de fichier XML standard facile à manipuler
Type de produitSystème de tests ESD et d’effet de verrouillage MK.2
Test Voltage Range30 V to 2 kV (MM); 30 V to 8 kV (HBM)
TensionChâssis de l’alimentation haute tension : le châssis modulaire avec isolement HV breveté offre d’exc
Unit SizeEach