Medidor multiparamétrico de pH y conductividad portátil Orion Star™ A325
Thermo Scientific™

Medidor multiparamétrico de pH y conductividad portátil Orion Star™ A325

Mida con precisión pH, conductividad y temperatura con el medidor de pH/ conductividad portátil para un alto rendimiento en análisis de campo complejos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
STARA3250Medidor portátil
STARA3255Kit de medición portátil
Número de catálogo STARA3250
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Medidor portátil

Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor multiparamétrico portátil de pH/conductividad Thermo Scientific™ Orion Star™ A325. Este medidor se ha diseñado para una amplia gama de pruebas y aplicaciones de campo de pH, mV, ORP, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice los dos canales para medir el pH y la conductividad de forma simultánea o ver cada canal por separado. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.

Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de pH y conductividad portátil Thermo Scientific Orion Star A325 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de pH y conductividad portátiles Orion Star A325 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.

  • Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema fácil de usar.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura en el canal uno. Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura en el canal dos.
  • Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
  • Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta cinco puntos.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar.
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
  • Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes.
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos.
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional.
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Adaptador de CAUniversal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Exactitud (conductividad)0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Exactitud (resistividad)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS)0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (mV)±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH)±0,002
Salida de alarmaAlarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminaciónSí, seleccionable
Duración de la batería800 h
Batería, tipo4 AA (incluidas)
CalibraciónpH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración
Puntos de calibraciónModo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad)Hasta 5
Puntos de calibración (pH)Desde 1 hasta 5
Constante de celdaDe 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidadCE, TUV 3-1, FCC Clase A
Canales2
Detalles de gestión de datosTransferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos5000 con sello de fecha y hora
DescripciónMedidor portátil de pH/conductividad Orion Star A325
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)24 × 10 × 6,5 cm
IncluyeMedidor de pH/conductividad Star A325, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
EntradasBNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con sonda de temperatura integrada o sonda ATC de temperatura)
Punto isopotencial7.000pH
TecladoExhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
IdiomasInglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Tipo de función de registroRegistro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
MemoriaLa memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos10 por canal con protección por contraseña
ModeloMedidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A325
SalidasUSB, RS232
Fuente de alimentación4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de productoMedidor portátil
Intervalo (ORP)±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos)±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad)0,001 μS mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (resistividad)1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad)0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS)0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV)0,1 mV
Resolución (pH)0,1/0,01/0,001
Modos de medición de salinidadAgua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
EstabilidadConfiguración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDSLineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura±0,1 °C
Compensación de la temperaturalineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico)5, 10, 15, 20, 25 °C
Calibración de la sonda de temperaturaCalibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial)De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperaturaManual o automático con sonda ATC de temperatura
GarantíaMedidor de 3 años
Peso (imperial)1,2 lb
Peso (métrico)0,5 kg
Tipo de pantallaLCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IPIP 67
Measurement ModespH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Intervalo (conductividad)De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (resistividad)De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad)De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS)De 0,001 a 200,0 ppm
Intervalo (mV)±2000,0 mV
Intervalo (pH)Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo de temperatura (métrico)De -5,0 °C a +105,0 °C
Unit SizeEach