Smart ARK™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Smart ARK™

Thermo Scientific Smart ARK es un dispositivo ATR horizontal de reflexión múltiple, estable, resistente y de alto rendimiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoCrystal TypeÁngulo
0031-613Placa TroughGe45 °
0031-602Placa TroughZnSe40 °
0031-603Placa TroughZnSe45 °
0031-605Placa TroughZnSe60 °
0031-703placa planaZnSe45 °
0031-705placa planaZnSe60 °
0031-250dispositivo de presión
Número de catálogo 0031-613
Precio (MXN)
-
Tipo:
Placa Trough
Crystal Type:
Ge
Ángulo:
45 °

Thermo Scientific Smart ARK es un dispositivo ATR horizontal de reflexión múltiple, estable, resistente y de alto rendimiento.

Smart ARK es la elección perfecta para los laboratorios de investigación y pruebas analíticas. Es perfectamente idóneo para análisis cuantitativos y cualitativos precisos dado que no requiere la preparación de muestras. Su alto rendimiento es consecuencia de una alta eficacia de captación óptica y un exclusivo diseño de cristal patentado. El cristal de reflexión múltiple es adecuado para el análisis de muestras de baja concentración cuando se requiere una elevada sensibilidad. Smart ARK está disponible con una gran variedad de tipos y ángulos de cristal con opciones de calor y flujo, por lo que ofrece una gran flexibilidad ante distintas necesidades de aplicaciones analíticas.

  • El diseño patentado del cristal permite cambiar las placas de cristal con rapidez, sin necesidad de realineación óptica.
  • Hay disponibles placas de cristal de cubeta y planas, en función del análisis de muestras específico que se vaya a realizar: La versión de placa de cubeta está optimizada para su uso con líquidos, pastas y geles, en tanto que la versión de placa plana es adecuada para películas sólidas.
  • Las placas de cristal están revestidas de politetrafluoretileno para mejorar su resistividad química y prevenir la decoloración de la superficie de la placa.
  • El dispositivo de presión se ha optimizado para reducir la ruptura de cristales que puede producirse por una presión excesiva o desigual.
  • El diseño del cristal garantiza la reproducibilidad y fiabilidad de cada medición, algo fundamental cuando se transfieren métodos analíticos entre laboratorios con varios espectrómetros.
  • Las placas de cristal pueden proporcionar el ángulo y material adecuados para obtener una longitud de trayecto efectiva de 0,6 a 45 micrómetros.
  • Existe disponibilidad de materiales de cristal para casi todo tipo de pH
Specifications

Crystal Material: seleniuro de zinc (estándar), germanio (opcional), sulfuro de zinc (opcional), AMTIR (opcional)

  • Angle of Incidence: 45 grados (estándar), 30, 40, 50, 55, 60 y 70 grados (opcional, dependiendo del material)
  • Number of Reflections: 12 (con ángulo de incidencia estándar de 45 grados)
  • Pathlength: Aproximadamente 12 micrómetros
  • Sample Volume (trough): 1,0 mililitros
  • Heated Option: Permite el análisis de muestras desde temperatura ambiente hasta 100°C.
  • Flow-through Option: Para análisis automatizado de líquidos

    Thermal Option

    • Con capacidad para calentar muestras desde temperatura ambiente hasta 100ºC, con una precisión de ±1°C.
    • Incluye un conjunto de asas sin conducción térmica para la cubeta de muestras.
    • Con aislamiento que reduce la irradiación de calor hacia el compartimento de muestras.
    • Líquidos
    • Sólidos
    • Semisólidos
    • Polvos
    • Mediciones cuantitativas y cualitativas
  • Especificaciones
    DescripciónPlaca Comedero, ventana Ge, 45 grados .
    Para utilizar con (aplicación)Liquids, Pastes, Gels, Powders
    Volumen (métrico)1 ml
    Ángulo45 °
    Crystal TypeGe
    Para utilizar con (equipo)Smart ARK
    Intervalo espectral1 4000- 800cm
    TipoPlaca Trough
    Intervalo de pH1 a 14
    Unit SizeEach