Smart SAGA
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Smart SAGA

Thermo Scientific Smart SAGA es un dispositivo idóneo para análisis de incidencia rasante de películas sub-micrométricas en sustratos metálicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
0033-197Avatar Nicolet
0033-199Nicolet Nicolet iS10 y IS50
00331XXInstrumentos FT-IR Nicolet
Número de catálogo 0033-197
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Avatar Nicolet

Thermo Scientific Smart SAGA es un dispositivo idóneo para análisis de incidencia rasante de películas sub-micrométricas en sustratos metálicos.

Smart SAGA (Specular Apertured Grazing Angle, Especular de ángulo rasante con apertura) es muy fácil de usar y ofrece un gran rendimiento con excelente discriminación de superficie de muestra. Basta con colocar la muestra sobre la placa de muestreo horizontal, colocarla utilizando la rejilla grabada a láser, si se desea, girar la rueda para ajustar la apertura, y realizar el barrido.

La reflectancia de ángulo rasante es la técnica más adecuada para analizar revestimientos o depósitos delgados, dado que el gran ángulo de incidencia aumenta la longitud de trayecto del haz infrarrojo a través del material, lo que aumenta considerablemente la sensibilidad. Se obtiene sensibilidad monocapa gracias al gran ángulo de incidencia y a la polarización selectiva.

  • Ángulo de incidencia fijo de 80°.
  • Óptica totalmente revestida de oro reflectante.
  • Capacidad de análisis de películas de 10 angstroms a 0,5 micras.
  • El polarizador de montaje permanente reduce la luz polarizada ‘S’ que no contribuye a los datos espectrales de superficie, lo que aumenta la sensibilidad y la velocidad de muestreo.
  • El exclusivo conjunto deslizante interno de apertura se ajusta rápidamente a cuatro formas y tamaños distintos de definiciones de muestras, por lo que no es necesario ajustar las aperturas.
  • La rejilla grabada a láser de la placa de muestreo facilita la colocación y enmascaramiento reproducibles de muestras cuando se realizan análisis cuantitativos.

Specifications

Angle of Incidence: fijo en 80° de media

  • Sampling Area
    • Dos zonas circulares activas: 5 mm y 8 mm
    • Una zona ovalada activa: 16 × 8 mm
    • Haz abierto
    Optics: de oro reflectante
  • Sample Positioning: rejilla de medición grabada a láser en la placa de muestras
  • Polarizer: germanio
    • Revestimientos ultradelgados
    • Especies adsorbidas sobre sustratos metálicos
    • Lubricantes
    • Contaminantes superficiales
    • Residuos
    • Monocapas moleculares
  • Especificaciones
    Para utilizar con (aplicación)Ultra-thin coatings; Absorbed species on metal substrates; Lubricants; Surface contaminants; Residues; Molecular Monolayers
    Sistema ópticoGold Reflective
    Ángulo80 °
    Para utilizar con (equipo)Avatar Nicolet
    TipoSpecular Apertured Grazing Angle Accessory
    Unit SizeEach