Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Thermo Scientific™

Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura

Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorModeloVolumen (imperial)
02CLNaturalEstándar1,5 oz
0385NaturalParte superior con faldón3 oz
03CLFREGOREDNaturalEstándar3 oz
03EDM33NaturalEspacio para escribir3 oz
04HP-SMOOTHNaturalPerfil alto con espacio para escribir4 oz
04LPNaturalPerfil bajo4 oz
05WIDENaturalPerfil bajo, boca ancha5 oz
08CLNaturalEstándar8 oz
2.5CLNaturalEstándar2,5 oz
2.5EVERGREENEvergreenEstándar2,5 oz
2.5REDEvergreenEstándar2,5 oz
02DKORANGE
también denominado 02 DKORANGE
Naranja oscuroEstándar1,5 oz
02EVERGREEN
también denominado 02 EVERGREEN
EvergreenEstándar1,5 oz
02FREGORED
también denominado 02 FREGORED
Rojo FregoEstándar2,0 oz
02LIME
también denominado 02 LIME
Verde limaEstándar1,5 oz
02PINK
también denominado 02 PINK
RosaEstándar2,0 oz
02ROYALBLUE
también denominado 02 ROYALBLUE
Azul realEstándar2,0 oz
02SKYBLUE
también denominado 02 SKYBLUE
Azul cieloEstándar2,0 oz
02YELLOW
también denominado 02 YELLOW
AmarilloEstándar1,5 oz
02TURQUOISE
también denominado 02 TURQUOISE
TurquesaEstándar2,0 oz
02PURPLE
también denominado 02 PURPLE
MoradoEstándar1,5 oz
Número de catálogo 02CL
Precio (USD)
-
Color:
Natural
Modelo:
Estándar
Volumen (imperial):
1,5 oz

Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.

  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño aséptico, hermético y estanco
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
  • Recomendado para:

    Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
    Descripción45 ml; natural
    Diámetro interior (métrico)28 mm
    Altura (métrico)84 mm
    N.º por caja600
    Tipo de productoRecipiente de polipropileno
    ModeloEstándar
    Volumen (imperial)1,5 oz
    Tipo de tapónTapa articulada
    ColorNatural
    MaterialPolipropileno
    EsterilidadNo estéril
    Volumen (métrico)45 mL
    Unit SizeCase of 600