Product Image
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS5 IC-Säulen

Green features
Trennen von Anionen höherer Valenz einschließlich Polyphosphaten, Oxyanionen, EDTA-Komplexen, Metall-Zyanid-Komplexen sowie hydrophoben Anionen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Säulentyp
03539650 mmVorsäule
035395250 mmAnalysesäule
Katalognummer 035396
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
50 mm
Säulentyp:
Vorsäule
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS5-Analysensäulen Anionen höherer Valenz, einschließlich Polyphosphaten, Oxyanionen, EDTA-Komplexen, Metall-Zyanid-Komplexen und hydrophoben Anionen wie Iodid, Thiosulfat und Thiocyanat. IonPac polymere Säulen ermöglichen eine Vielzahl von chromatographischen Trennverfahren, wie z. B. Ionenaustausch, Ionenausschluss, Ionenpaar-Umkehrphasen und Ionenunterdrückung.
Die Kompatibilität der AS5 mit schwachen Eluenten vereinfacht die Bestimmung stark gebundener Spezies, da diese Eluenten mit einem Suppressor kompatibel sind. Darüber hinaus verbessert die schnelle Elution stark zurückgehaltener Spezies die Peak-Formen erheblich, senkt die Mindestnachweisgrenzen und erhöht den Probendurchsatz. Die Selektivität des AS5 ermöglicht die schnelle Elution stark zurückgehaltener Spezies wie Iodid und Thiocyanat in Salzlösungen ohne Beeinträchtigung durch den für solche Proben typischen großen Chloridpeak.
  • Für Metall-EDTA-Komplexe
  • Für Cyano-Übergangsmetall-Komplexe
  • Für hydrophobe Anionen, einschließlich Iodid, Thiocyanat und Thiosulfat
  • AS16- oder AS20-Säulen werden für hydrophobe Anionen und stark geladene Anionen empfohlen
Hinweis:
IonPac AS16- oder AS20-Säulen werden für hydrophobe Anionen und stark geladene Anionen empfohlen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
BeschreibungAG5; 4 x 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Schnelle Elution von stark zurückgehaltenen Ionen, Anionenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte)Ionenchromatographiesysteme
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
MengeEach 1
Stationäre PhaseIonPac AG5
SäulentypVorsäule
Durchmesser (metrisch)4 mm
FormatStandardbohrung
Länge (metrisch)50 mm
Unit SizeEach 1