OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

OmniPac™ PAX-100 HPLC-Säulen

Green features
Verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Anionenaustauschsäule für die Optimierung der Trennung von hydrophoben und halogenierten Anionen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)
042150250 mm
04215150 mm
Katalognummer 042150
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
250 mm
Zur Optimierung der Trennung hydrophober und halogenierter Anionen verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100-Säule. Diese polymerbasierte Anionenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-100-Säule eignet sich besonders für die Analyse größerer organischer Säuren, einschließlich Alkylbenzol-Sulfonaten, aromatischen Säuren, Barbituraten, Polyphosphaten, Inositol-Phosphaten, Thiocyanaten, Thiosulfaten und Iodaten.
  • Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, welche die Anionenaustauschfunktionalität gewährleistet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Flussrate1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung)Umkehrphase und Ionenaustausch
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
Max. Druck4000 psi (275 bar)
VerpackungsmaterialSphärisches, mikroporöses Polymer
Partikelgröße8,5 μm
Porengröße60 Å
MengeEach
Stationäre PhaseAlkanol-quaternäres Amin
USP-TypL46
SäulentypMischmodus
Durchmesser (metrisch)4 mm
Länge (metrisch)250 mm
pH0 bis 14
Unit SizeEach