Dionex™ IonPac™ CS10 ICカラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ CS10 ICカラム
Dionex™ IonPac™ CS10 ICカラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS10 ICカラム

Green features
低容量の、スルホン酸基を有する陽イオン交換カラムで、HCl と DAP 溶離液とを併用して、無機陽イオンのイソクラティック分離を行っていただけます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)カラムタイプ
04301650 mmGuard Column
043015250 mmAnalytical Column
製品番号(カタログ番号) 043016
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
50 mm
カラムタイプ:
Guard Column
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS10 陽イオン交換カラムをお選びいただくと、塩酸 (HCl) とジアミノプロピオン (DAP) 酸溶離液とを併用して、無機陽イオンのイソクラティック分離を行っていただけます。 環境水、アンモニウム、モルホリン、またはエタノールアミンで処理された発電所排水、化学添加物、化学処理溶液、洗浄液、めっき浴、および工業用溶剤など、多様なサンプルマトリックスに存在する一般的な無機陽イオン、ならびに、脂肪族アミンおよび芳香族アミンの定量に最適です。
用途別の推奨陽イオン交換カラム

Dionex IonPac CS10 カラムのご紹介以来、Dionex は、先進機能を備えた複数の新たな陽イオン交換カラムを発表して参りました。 これらの最新カラムと、各々の推奨用途を以下でご確認ください。

  • Dionex IonPac CS11 カラムは Dionex IonPac CS10 カラムと同等の選択性を有しており、内径 2 mm の小型フォーマットになっていますので、感度が向上されており、溶離液消費も少なくて済みます。
  • Dionex IonPac CS12A カラムは、さまざまなマトリックスマトリックス中の無機陽イオンおよびアンモニウムの高速分析パフォーマンスが向上しています。
  • Dionex IonPac CS17 カラムは、疎水性アミンおよび多価アミンに適しています。
  • Dionex IonPac CS19 および CS19-4µm カラムは、アルカノールアミンおよびメチルアミンなどの極性アミン、ならびに、やや疎水性のアミンおよび多価アミンに適しています。
  • 有機溶媒に適合しており、検体溶解性の強化、カラム選択性の改良、効果的なカラムの洗浄が可能です
さまざまなアプリケーションに対応
  • 4x250mm 分離カラム
  • 4x50mm ガードカラム
  • 長い 250mm カラムは、より複雑なサンプルマトリックスを高い分離能で分析します
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要CG10; 4 x 50 mm
使用対象(アプリケーション)Cation Exchange
使用対象 (装置)IonPac CS10 Analytical Column
グリーン機能FSC
疎水性Medium
最大圧力4000 psi (275 bar)
粒子径8.5 μm
数量Each 1
溶媒適合性pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents (i.e. Methanol, Acetonitrile)
固定相IonPac CG10
カラムタイプGuard Column
直径(メートル法)4 mm
フォーマットStandard Bore
長さ(メートル法)50 mm
Unit SizeEach 1