Dionex™ IonPac™ CS15 ICカラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ CS15 ICカラム
Dionex™ IonPac™ CS15 ICカラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS15 ICカラム

Green features
中イオン交換容量の陽イオン交換カラムで、高アンモニウム対低エタノールアミン比を持つサンプル分析を行えます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムタイプ
05220050 mm4 mmGuard Column
051795250 mm4 mmAnalytical Column
052252250 mm2 mmAnalytical Column
05225650 mm2 mmGuard Column
製品番号(カタログ番号) 052200
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
4 mm
カラムタイプ:
Guard Column
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS15 陽イオン交換カラムで、多様なサンプルマトリックス中の異なる濃度比のエタノールアミンおよびアンモニウムの定量において、一貫性と信頼性のある結果が得られます。 このカラムは、クラウンエーテル部分を含む、中程度のイオン交換容量のカルボキシル基を持つ陽イオン交換カラムです。 このカラムは独自の選択性を持ち、アンモニウムに先行してエタノールアミンが溶離する、唯一の Dionex カルボン酸ベース陽イオンカラムです。 したがって、高アンモニウム対低エタノールアミン比を持つサンプルに最適なカラムです。
Dionex IonPac CS15 カラムで、異なる比のナトリウムおよびアンモニウムを分離できますが、このようなアプリケーションには、さらに高度な Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS16 陽イオン交換カラムをお奨めします。

複合的なマトリックス中のエタノールアミンおよびアンモニウムにおける独自選択性
  • 複合的なサンプル中の高濃度のアンモニウム中における微量濃度のエタノールアミンの定量用に設計された、中容量の陽イオン交換カラム
  • 最大 8,000:1 のアンモニウムとナトリウム比の分解能を有しており、アミン処理済み冷却水中の微量濃度のナトリウムの定量に最適です
  • 高濃度のカリウムを含むマトリックス中の低濃度陽イオンの定量
  • 環境水、アンモニウム、モルホリン、またはエタノールアミンで処理された発電所排水、化学添加物、化学処理溶液、洗浄液、めっき浴、工業用溶剤、および土壌マトリックスなどの多様なマトリックス
  • 最適化された 40 ˚C の動作温度での最大ピーク効率
  • アルコール類を除く有機溶媒に適合しており、検体溶解性の強化、カラム選択性の変更、効果的なカラムの洗浄が可能
様々なアプリケーションに対応
  • 4x250mm、2x250mm 分離カラム
  • 4x50mm、2x50mm ガードカラム
  • 250mm カラムは、より複雑なサンプルマトリックスを高い分解能で分離します
  • 内径の小さいカラムは、少量のサンプルでも高感度分析が可能なため、溶離液の消費量は削減され、ランニングコストが低くなります
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムの化学的性質Acidic
使用対象(アプリケーション)Cation Exchange
使用対象 (装置)CSRS-ULTRA
グリーン機能FSC
疎水性Medium
最大圧力4000 psi (275 bar)
粒子径8.5 μm
数量Each 1
溶媒適合性Acidic Eluents, 100% Acetonitrile, Alcohols Should be Avoided
固定相IonPac CG15
カラムタイプGuard Column
直径(メートル法)4 mm
フォーマットStandard Bore
長さ(メートル法)50 mm
Unit SizeEach 1