Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ AminoPac™ PA10

Green features

Para la separación de alta resolución de aminoácidos libres mediante el sistema Dionex™ AAA-Direct™, elija esta columna de intercambio iónico pelicular sin necesidad de derivatización.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de columnaLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
055406Columna de análisis250 mm2 mm
055407Precolumna50 mm2 mm
SP5678Columna de análisis250 mm4 mm
Número de catálogo 055406
Precio (MXN)
-
Tipo de columna:
Columna de análisis
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm

Para separaciones de alta resolución de aminoácidos libres, elija la columna de aminoácidos Thermo Scientific™ Dionex™ AminoPac™ PA10. La columna Dionex AminoPac PA10 se rellenan con una resina de intercambio aniónico, hidrófoba, polimérica y pelicular estable en el rango de pH 0–14. La exclusiva estabilidad del pH permite el uso de eluyentes que conducen a la oxidación anódica de aminoácidos en electrodos de oro. Esta columna se recomienda para su uso con el sistema de análisis de aminoácidos Thermo Scientific™ Dionex™ AAA-Direct™, que permite la detección directa de aminoácidos primarios y secundarios mediante la detección de amperometría de pulsos integrada (IPAD) sin necesidad de derivatización previa o posterior a la columna.

Optimizado para la separación de aminoácidos libres mediante el sistema Dionex AAA-Direct

El sistema Dionex AAA-Direct elimina la necesidad de cualquier forma de derivatización y, por lo tanto, es compatible con la monitorización en línea de cultivos celulares y caldos de fermentación. Las vitaminas, los aminoácidos y los carbohidratos se pueden detectar simultáneamente con los aminoácidos. Las capacidades adicionales incluyen la separación de una amplia gama de azúcares, aminoácidos fosforilados y productos de oxidación comunes de aminoácidos que contienen azufre, como ácido cisteico, metionina sulfona y metionina sulfóxido.


Diseño para un rendimiento cromatográfico superior
  • Los carbohidratos y los aminoácidos se separan y se detectan simultáneamente
  • Límites de detección de femtomol medio a picomol bajo
  • Compatible con todos los procedimientos de hidrólisis utilizados habitualmente
  • Se puede configurar para el análisis en línea

Acerca de las columnas de aminoácidos Dionex AminoPac

Thermo Scientific ofrece dos enfoques para el análisis de aminoácidos: Separación de intercambio aniónico por el sistema Dionex AAA-Direct, en el que se detectan aminoácidos directamente sin necesidad de derivatización; y separación de intercambio aniónico con derivatización postcolumna.

  • Las columnas Dionex AminoPac PA10 separan los aminoácidos libres sin necesidad de derivatización.
  • Las columnas Dionex AminoPac PA10 separan los aminoácidos libres con derivatización.
  • Ambas columnas son compatibles con disolventes, pH alto y temperaturas altas.
  • Ambas columnas facilitan la ampliación.

Las columnas Dionex AminoPac se utilizan para separaciones de alta resolución de aminoácidos libres, así como para la separación y detección de una amplia gama de azúcares, aminoácidos fosforilados y productos de oxidación comunes de aminoácidos que contienen azufre.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico60 µeq/columna
Capacidad de columna60 µeq
Construcción de columnaPEEK con conexiones de extremo de tipo empalme roscado 10-32. Todos los componentes son no metálicos.
Entrecruzamiento55 % DVB
Diámetro del látex (métrico)180 nm
Caudal0,25 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Separación de carbohidratos y aminoácidos
Para utilizar con (equipo)Sistema AAA-Direct
Características ecológicasFSC
Entrecruzamiento de látexDel 30 al 40%
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas8,5 μm
Tamaño de poro< 10 Å
CantidadEach 1
Composición de la resinaGránulo microporoso con un diámetro de 8,5 µm (< 10 Å) (entrecruzado al 55 %) aglomerado con 80 nm de látex con grupo funcional de amonio alquilo MicroBead (entrecruzado al 1 %).
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, 100 % compatible con disolventes orgánicos comunes, únicamente eluyentes de forma iónica de acetato de sodio
Disolventes100 % compatible con disolventes orgánicos comunes
Fase estacionariaAminoPac PA10
Temperatura (métrico)30°C
Temperatura máx. (métrico)40°C
Tipo de columnaColumna de análisis
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)250 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach 1