Columnas para IC Dionex™ CarboPac™ PA1
Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ CarboPac™ PA1

Green features
Para determinaciones isocráticas de polisacáridos lineales monosacáridos y disacáridos en diversas matrices, use las resistentes precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA1.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de columnaLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
057178Columna de análisis250 mm2 mm
057179Precolumna50 mm2 mm
043096Precolumna50 mm4 mm
039686Columna semipreparativa250 mm9 mm
063501Precolumna semipreparativa50 mm9 mm
035391Columna de análisis250 mm4 mm
Número de catálogo 057178
Precio (MXN)
-
Tipo de columna:
Columna de análisis
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm

Para determinaciones isocráticas de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos lineales en diversas matrices, use las resistentes precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA1. Esta columna de intercambio aniónico especializada, junto con la detección amperométrica de pulsos (PAD), proporciona separaciones de alta resolución. La exclusiva estructura pelicular Thermo Scientific™ Dionex™ MicroBead™ de la resina Dionex CarboPac PA1 confiere su estabilidad de pH 0–14 a todas las concentraciones de sales del tampón. La estructura de resina pelicular proporciona una excelente transferencia de masa que da lugar a un rápido reequilibrado del gradiente.

Columna duradera para separaciones de carbohidratos
  • Aprobado para su uso en una amplia variedad de métodos oficiales para el análisis de alimentos
  • Muy adecuado para el análisis de alimentos para etiquetado nutricional
  • Idóneos para la separación de monosacáridos neutrales y ácidos
  • Sensibilidad inferior a la de las columnas Dionex CarboPac PA10 o PA20
  • Disponible en formato de microcalibre, calibre estándar y semipreparativo

Acerca de la familia de columnas Dionex CarboPac

La familia Dionex CarboPac ofrece una selección de columnas para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), cada una optimizada para una clase diferente de compuestos. Junto con la PAD, que proporciona un medio para detectar los carbohidratos sin derivatización, estas columnas admiten técnicas sencillas y fiables para separar alcoholes de azúcar, monosacáridos y disacáridos y polisacáridos y oligosacáridos.

Las columnas Dionex CarboPac proporcionan separaciones de alta resolución de:

  • Oligosacáridos de glucoproteínas y complejos carbohidratos de fibra dietética, incluidos fructanos, maltodextrinas y amilopectinas
  • Monosacáridos, como los obtenidos de hidrolizados de glucoproteínas o hidrolizados de planta
  • Mono y disacáridos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodos AOAC 995.13, 996.04, 997.08, 2000.11, 2000.17 y 2001.02
Capacidad de columna25 µeq
Construcción de columnaPEEK
Caudal1,0 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Análisis de carbohidratos
Para utilizar con (equipo)Sistemas PAD
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas10 μm
CantidadEach 1
Composición de la resinaSustrato con un diámetro de 10 µm (poliestireno entrecruzado al 2 % con divinilbenceno) aglomerado con 500 nm de látex con grupo funcional de amonio cuaternario MicroBead (entrecruzado al 5 %).
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, hasta un 2 % de disolventes para HPLC comunes, únicamente eluyentes de acetato o hidróxido
Fase estacionariaCarboPac PA1
Temperatura (métrico)De 4 °C a 60 °C
Tipo de columnaColumna de análisis
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)250 mm
pHDe 0 a 14
Unit SizeEach 1