Dionex™ IonPac™ CS12A IC Column
Actual product may vary
Dionex™ IonPac™ CS12A IC Column
Dionex™ IonPac™ CS12A IC Column
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS12A IC Column

Green features
카르복실화 기능이 있는 중간 용량 양이온 교환 컬럼과 등용매 산성 용리액을 사용하여 4분 이내에 다양한 기질의 공통 양이온을 분리하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)컬럼 유형
057185150 mm3 mmAnalytical Column
046073250 mm4 mmAnalytical Column
04607450 mm4 mmGuard Column
046075250 mm2 mmAnalytical Column
04607650 mm2 mmGuard Column
05718430 mm3 mmGuard Column
059960100 mm2 mmAnalytical Column
07206750 mm0.4 mmGuard Column
072068150 mm0.4 mmCapillary Column
07206935 mm0.4 mmGuard Column
079914250 mm0.4 mmCapillary Column
카탈로그 번호 057185
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
3 mm
컬럼 유형:
Analytical Column
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS12A Cation-Exchange Column을 사용하면 4분 미만으로 메탄술폰산(MSA) 또는 황산 용리액을 사용하여 공통 양이온을 분리할 수 있습니다. 카르복실화 기능이 있는 중간 용량의 양이온 교환 컬럼은 다양한 시료 기질에서 리튬, 나트륨, 암모늄, 칼륨, 마그네슘 및 칼슘의 고속 등용매 분리에 권장됩니다. IonPac CS12A 컬럼은 모든 Dionex IonPac CS12 컬럼 응용 분야 교체에 권장됩니다.
다양한 시료 기질에서 공통 양이온과 암모늄 분석
  • 다양한 복잡 기질에서 1가 및 2가 양이온과 암모늄의 강력한 고속 등용매 분리
  • 250mm 컬럼을 사용하여 다양한 기질에서 그룹 I과 II 양이온과 암모늄을 15분 이내에 등용매 분리
  • 150mm 컬럼을 사용하여 간단한 기질에서 그룹 I과 II 양이온과 암모늄을 4분 이내에 고속 고분해능 등용매 분리
  • 250mm 컬럼을 사용하는 고용량 응용 분야로 과부하나 피크 확장 없이 좀 더 농축된 시료 주입 가입
  • 고효율의 고속 분석을 수행하려면 시료 처리량을 늘리기 위해 150mm컬럼을 사용
  • Dionex IonPac CS12A-MS 컬럼은 IC-MS에 필요한 저속 유량에서 빠른 용리를 제공하므로 IC-MS 스크리닝에 매우 적합합니다.
  • 분석물질의 용해성 개선, 컬럼의 선택성 수정 또는 효과적인 컬럼 세척을 위해 알코올을 제외한 유기용제와 호환

Dionex IonPac CS12A-8µm and CS12A-5µm Capillary Column은 분석 스케일 대응부로서 동일한 선택성을 제공하므로 운영비가 절감됩니다.

다양한 시료 기질의 공통 양이온과 암모늄에 권장
  • 원수와 식수, 도시 폐수와 산업 폐수, 토양 추출물, 산성 소화제
  • 산업용 냉각수, 스크러버 용액, 도금조 및 산업용 용매
  • 암모늄이나 몰포린으로 처리된 발전용수, 화학 첨가물, 화학 공정 용액
용리액 소비량 감소로 운영비 절감

Dionex IonPac CS12A 모세관 컬럼은 패킹 처리에 표준 내경 및 마이크로보어 Dionex IonPac CS12A 컬럼과 같은 물질이 사용되었기 때문에 이 컬럼들과 동일한 성능을 제공합니다. 캐필러리 시스템은 표준 내경 시스템의 용리액 유량의 1%만으로 운영이 되므로 용리액의 소비량과 폐기량이 적어 운영비가 절감됩니다.

다양한 용도에 적합한 구성 제공
  • 4x250mm, 2x250mm, 3x150mm 및 2x100mm 분석 컬럼
  • 4x50mm 또는 2x50mm, 3x30mm 보호 컬럼
  • 0.4x250mm, 0.4x150mm 캐필러리 컬럼
  • 0.4x50mm 또는 0.4x35mm 캐필러리 보호 컬럼
  • 복잡한 시료 기질의 고분리능 분리를 용이하게 하는 긴 250mm 컬럼
  • 상대적 정화 시료를 빠르게 실행하는 짧은 150mm와 100mm 컬럼
  • 물질 감도가 높고, 용리액과 시약의 보존률이 높으며, 운영비가 절감되는 내경이 작은 컬럼
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 용량940 μeq
컬럼 화학Acidic
교차결합55% DVB
유속0.5 to 1.0 mL/min.
용도(애플리케이션)Cation Exchange
용도(장비)CSRS
그린 기능FSC
소수성Medium
최대 압력4000 psi (275 bar)
팩킹 물질Ethylvinylbenzene/Divinylbenzene
입자 크기5 μm
수량Each 1
용매 호환성Acidic Eluents, 0 to 100% Acetonitrile, Alcohols Should be Avoided
용매0 to 100% Acetonitrile. Alcohols Should be Avoided.
정지상IonPac CS12A-5μm
컬럼 유형Analytical Column
직경(미터법)3 mm
형식Microbore
길이(미터법)150 mm
Unit SizeEach 1