Acclaim™ Polar Advantage HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Acclaim™ Polar Advantage HPLC-Säulen

Green features
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 17 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
06131950 mm4,6 mm5 μm
061320150 mm4,6 mm5 μm
061321250 mm4,6 mm5 μm
072624150 mm2,1 mm2,2 μm
072623100 mm2,1 mm2,2 μm
07262250 mm2,1 mm2,2 μm
07198310 mm3 mm5 μm
070079250 mm3 mm3 μm
06969810 mm4,6 mm5 μm
06969110 mm2,1 mm5 μm
063693150 mm3 mm3 μm
061318150 mm4,6 mm3 μm
061317150 mm2,1 mm3 μm
061316100 mm2,1 mm3 μm
Katalognummer 061319
Preis (EUR)
644,89
Each
Länge (metrisch):
50 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Partikelgröße:
5 μm
Preis (EUR)
644,89
Each
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage (PA) Säulen können Sie eine Vielzahl polarer und unpolarer Analyten auflösen. Diese Sulfonamid-eingebetteten, Umkehrphasensäulen bieten einzigartige Selektivität und ausgezeichnete Peakschärfe für saure, basische und neutrale Analyte. Darüber hinaus verhindert die leicht hydrophile Oberfläche, die mit rein wässerigen mobilen Phasen in Kontakt bleibt, das bekannte Problem mit dem Entnetzen bei konventionellen C18-Umkehrphasensäulen. Verwenden Sie Acclaim PA Säulen für effiziente Trennungen von Nukleinsäure und Basen oder pharmazeutischen Verbindungen mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Einzigartige Selektivität für die Trennung polarer und unpolarer Analyten
  • Niedrige Silanol-Aktivität ermöglichen hervorragende Peakformen bei basischen Verbindungen
  • Hohe Selektivität bei hydrophoben aromatischen Molekülen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen

Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
Max. Druck4500 psi (310 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
MengeEach
Stationäre PhasePolar eingebettet
Oberfläche300 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL60
Kohlenstoffbeladung17 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)50 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße120 Å
ProduktlinieAcclaim
pH2 bis 8
Unit SizeEach