Acclaim™ Polar Advantage LC Column
Thermo Scientific™

Acclaim™ Polar Advantage LC Column

Green features
극성 분석물질과 비극성 분석물질을 분석하기 위한 뛰어난 분리능을 위해, Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage 컬럼은 고유의 선택성과 뛰어난 피크 모양을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
061320150 mm4.6 mm5 μm
06131950 mm4.6 mm5 μm
061321250 mm4.6 mm5 μm
072624150 mm2.1 mm2.2 μm
072623100 mm2.1 mm2.2 μm
07262250 mm2.1 mm2.2 μm
07198310 mm3 mm5 μm
070079250 mm3 mm3 μm
06969810 mm4.6 mm5 μm
06969110 mm2.1 mm5 μm
063693150 mm3 mm3 μm
061318150 mm4.6 mm3 μm
061317150 mm2.1 mm3 μm
061316100 mm2.1 mm3 μm
카탈로그 번호 061320
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage(PA) Column으로 다양한 극성 분석물질과 비극성 분석물질을 분석할 수 있습니다. 설폰아마이드가 내장된 역상 컬럼으로서 산성, 염기성, 중성 분석물질 분석에서 고유한 선택성과 뛰어난 피크 모양을 제공합니다. 이 외에도 수분 함유량이 100%인 이동상과 계속 접촉하는 약한 친수성 표면 처리를 통해 기존의 C18 역상 컬럼에서 일반적으로 나타나는 디웨팅 문제를 없애줍니다. 높은 수용성 이동상을 이용해 핵산과 염기성 화합물 또는 의약물질을 효율적으로 분리하려면 Acclaim PA 컬럼을 사용하십시오.
극성 분석물과 비극성 분석물 분리를 위한 고유한 선택성
  • 낮은 실라놀(silanol) 활성도로 염기성 화합물에서 탁월한 피크 모양 제공
  • 소수성 방향족 분자에 대한 높은 선택성
  • 100% 수용성 이동상과 호환
  • 매우 낮은 블리드(bleed), MS와 완벽하게 호환
  • pH 2와 pH 8 사이에서 안정된 상태
  • 2.2μm, 3μm 및 5μm 입자 크기(입도)와 4.6mm, 3.0mm, 2.1mm 지름(평균 공극 지름 120Å)으로 제공됨
  • 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형식도 제공됨
Acclaim HPLC 컬럼 제품군 정보

Acclaim 역상 컬럼 제품군을 이용하면 최신 HPLC와 LC/MS 분석법에서 수립한 높은 표준을 달성할 수 있습니다. 첨단 방식의 컬럼 결합과 엔드캡핑 기술이 융합된 실리카 기반의 컬럼으로, 보완 선택성과 높은 컬럼 효율, 초고분해능을 제공해 다양한 응용 분야에 활용이 가능합니다.

  • 기존의 C8/C18 상, 극성이 내장된 상을 포함한 광범위한 고정상 및 넓은 공극을 포함한 특수상을 특정한 응용 요건에 맞게 사용 가능
  • 제약, 생물약제학, 환경, 식품 및 기타 산업 물질 크로마토그래피 분리에 대한 높은 품질과 신뢰성을 보장하는 성능 테스트 완료
보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
그린 기능FSC
최대 압력4500 psi (310 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
수량Each
정지상Polar Embedded
표면적300 m²/g
온도60°C
USP 유형L60
탄소 부하17%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기120 Å
제품라인Acclaim
pH2 to 8
Unit SizeEach