Acclaim™ Surfactant LC Column
Thermo Scientific™

Acclaim™ Surfactant LC Column

Green features
모든 등급의 계면활성제를 탁월하게 분리하려면 고효율의 Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant LC Column을 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
063201150 mm4.6 mm5 μm
063203250 mm4.6 mm5 μm
068123150 mm2.1 mm5 μm
06970110 mm4.6 mm5 μm
06969310 mm2.1 mm5 μm
07199110 mm3 mm5 μm
070085150 mm2.1 mm3 μm
070084150 mm3 mm3 μm
카탈로그 번호 063201
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm

Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant LC Column을 사용하여 모든 등급의 계면활성제를 탁월하게 분리할 수 있습니다. 실리카를 기반으로 한 고효율의 이 컬럼은 자외선-가시광선, 증기화 광산란 검출(ELSD) 또는 굴절률(RI) 검출을 통해 HPLC 분리에 뛰어난 분리능과 처리량을 제공합니다. 고유한 극성을 만드는 새로운 계면화학을 통해 기존의 C18 컬럼과 비교했을 때 에톡실 계면활성제의 개별 올리고머에 대한 분리능을 크게 높여줍니다.

계면활성제 분석에 하전된 에어로졸 검출기(CAD) 또는 질량 분광계(MS)를 사용하려면 Acclaim Surfactant Plus LC Column을 선택하십시오. 이 컬럼은 Acclaim Surfactant 컬럼과 유사한 선택성을 가지고 있지만 블리드가 매우 낮아 고감도 검출기 사용 시 최적의 성능을 제공하는 분해능과 처리량이 높은 고효율 제품입니다.

다양한 계면활성제 분리를 위한 탁월한 성능

  • 음이온성, 비이온성, 양이온성 및 양성 계면활성제 분리에 이상적인 선택성
  • 고수분 이동상 조건에서 디웨팅 현상 방지
  • 친수제와 같은 강친수성 화합물 유지
  • 탁월한 피크 모양(특히 양이온성 계면활성제의 경우)
  • 다양한 조건에서 강력한 분리
  • 3.0μm 및 5.0μm 입자 크기(입도)와 2.1mm, 3.0mm, 4.6mm 지름(150mm 및 250mm 길이)으로 제공됨

Acclaim 특수 HPLC 컬럼 제품군 정보
Acclaim 특수 컬럼은 특정 응용 분야의 분리 요건을 충족하도록 개발, 제조 및 테스트되었습니다. 이 컬럼 제품군은 새롭고 독창적인 화학 작용을 기반으로 하며 사용 편의성과 뛰어난 분해능을 갖추고 있습니다.

  • 분리 일관성을 보장하도록 사용 테스트를 거침
  • 특정 타겟 분석물질 분리를 위한 이상적인 선택성
  • 탁월한 피크 모양
  • 특정 크로마토그래피 분리에 대한 높은 품질과 신뢰성을 보장하는 성능 테스트 완료

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Specialty/Application Specific
엔드캡 처리됨Yes
유속0.8 to 2.0 mL/min
용도ELSD, SCD, UV-Vis Detector
그린 기능FSC
최대 압력5500 psi (380 bar)
금속 불순물<10.0 ppm Total Metal, <3.0 ppm Individual Metal
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
입자 형상Spherical
입자 크기 분포<1.3
기공 부피0.9 to 1 mL/g
제품 유형Analytical Column
수량Each
정지상Proprietary
표면적300 m²/g
온도60°C
탄소 부하12%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기5 μm
Ionic Separation
기공 크기120 Å
제품라인Acclaim
pH2.5 to 7.5
Unit SizeEach