Columna para HPLC de fase reversa PDVB ProSwift™ RP-2H, monolito, 4,6 x 50 mm
Thermo Scientific™

Columna para HPLC de fase reversa PDVB ProSwift™ RP-2H, monolito, 4,6 x 50 mm

Green features
Formato de columna: Columna analítica; Tamaño de poro: monolito; fase de columna: Fase reversa
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
06429650 mm
Número de catálogo 064296
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Realice separaciones de proteínas de alto rendimiento a caudales excepcionalmente altos con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución de medios analíticos no porosos junto con separaciones más rápidos para el análisis de biomoléculas. Las columnas monolíticas y poliméricas ProSwift presentan un prolongado ciclo de vida, reproducibilidad incluso tras cientos de ciclos y una amplia estabilidad de pH, lo que les confiere una gran capacidad de lavado exhaustivo (1M NaOH).

Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado.

Tamaño de canal medio (H) (alta permeabilidad)
Estos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La morfología del monolito genera una baja contrapresión operativa, lo que permite el uso de mayores velocidades lineales con una mínima pérdida de resolución.

Ventajas de alta resolución a caudales excepcionalmente altos

  • Caudales operativos elevados disponibles para análisis rápidos
  • Alto rendimiento y productividad mejorada
  • Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH de 1 a 14
  • Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
  • Gran capacidad de carga

Separaciones de proteínas rápidas y sensibles

  • Separaciones de proteínas de alta velocidad
  • Alta reproducibilidad de columna a columna
  • Vida útil superior
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Química de columnaFenil
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Caudal14 mL/min
Para utilizar conLC-MS
Características ecológicasFSC
Presión máxima2800 psi (190 bar)
Material de embalajePolímero monolito
Tipo de productoColumna de análisis
CantidadUnitary
DisolventesDisolventes orgánicos más comunes
Fase estacionariaPSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Temperatura70°C
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículasMonolito
FaseFase reversa
Tamaño de poroMonolito
Línea de productosMonolito
TécnicaBio-LC
pHDe 1 a 14
Unit SizeEach