Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV
El producto real puede variar
Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV
Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV
Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV
Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV
Thermo Scientific™

Gradilla de muestras para muestreador automático Dionex™ AS-HV

Gradillas seguras para sostener tubos de muestra, frascos o viales de recogida para el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-HV.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
064501Tubos/viales de 10 mL
064498Tubos/viales de 50 mL
064499Tubos/viales de 26 mL
064500Tubos/viales de 15 mL
064826Frascos Nalgene de 125 mL
064234Frascos Nalgene de 250 mL
064252Muestreador automático AS-HV
Número de catálogo 064501
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Tubos/viales de 10 mL
Fije con total comodidad docenas de viales de muestras, tubos o frascos para el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-HV. Las compactas gradillas para muestras del muestreador automático Dionex™ AS-HV están disponibles para tubos para centrífuga, frascos Nalgene™ y viales de recogida de extracción acelerada con disolventes (ASE). El muestreador automático AS-HV puede albergar hasta tres gradillas del mismo tipo.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Tubos/viales de 10 mL
Tipo de productoGradilla para muestras AS-HV
Capacidad de muestra60 posiciones
Unit SizeEach