Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
El producto real puede variar
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Thermo Scientific™

Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350

Estos prácticos kits incluyen celdas de extracción de 1 mL a 100 mL con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas para los extractores acelerados con disolvente Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 y 350.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Cantidad
0680851 mL1
0680865 mL1
06808710 mL1
06808822 mL1
06808934 mL1
06809066 mL1
068091100 mL1
0680951 mL6/paq.
0680965 mL6/paq.
06809710 mL6/paq.
06809822 mL6/paq.
06809934 mL6/paq.
06810066 mL6/paq.
068101100 mL6/paq.
Número de catálogo 068085
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
1 mL
Cantidad:
1

Estos prácticos kits de celdas de extracción de acero inoxidable Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 y 350 incluyen celdas de extracción de 1 mL a 100 mL. Se completan con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas y se pueden pedir como celdas individuales o en paquete de seis.

Los sistemas de extracción acelerada con disolventes Dionex ASE reducen el tiempo de preparación de la muestra de horas a minutos mediante la realización de una extracción con disolventes automatizada en matrices de muestras sólidas y semisólidas. Las celdas de extracción cuentan con tapones de celdas con junta de compresión que se pueden apretar a mano para conseguir un cierre a alta presión y la máxima facilidad de uso.

Kit completo con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónKit de celdas de extracción de acero inoxidable de 1 mL
Incluye1 celda de extracción, tapones de cierre, juntas, juntas tóricas
MaterialAcero inoxidable
Cantidad1
Volumen (métrico)1 mL
Para utilizar con (equipo)Dionex ASE 150 y 350
TipoKit de celdas de extracción
Unit SizeEach 1