Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
El producto real puede variar
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Thermo Scientific™

Celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350

Estos prácticos kits incluyen celdas de extracción de 1 mL a 100 mL con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas para los extractores acelerados con disolvente Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 y 350.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Cantidad
06808822 mL1
0680851 mL1
0680865 mL1
06808710 mL1
06808934 mL1
06809066 mL1
068091100 mL1
0680951 mL6/paq.
0680965 mL6/paq.
06809710 mL6/paq.
06809822 mL6/paq.
06809934 mL6/paq.
06810066 mL6/paq.
068101100 mL6/paq.
Número de catálogo 068088
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
22 mL
Cantidad:
1

Estos prácticos kits de celdas de extracción de acero inoxidable Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 y 350 incluyen celdas de extracción de 1 mL a 100 mL. Se completan con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas y se pueden pedir como celdas individuales o en paquete de seis.

Los sistemas de extracción acelerada con disolventes Dionex ASE reducen el tiempo de preparación de la muestra de horas a minutos mediante la realización de una extracción con disolventes automatizada en matrices de muestras sólidas y semisólidas. Las celdas de extracción cuentan con tapones de celdas con junta de compresión que se pueden apretar a mano para conseguir un cierre a alta presión y la máxima facilidad de uso.

Kit completo con tapones de cierre, juntas y juntas tóricas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónKit de celdas de extracción de acero inoxidable de 22 mL
Incluye1 celda de extracción, tapones de cierre, juntas, juntas tóricas
MaterialAcero inoxidable
Cantidad1
Volumen (métrico)22 mL
Para utilizar con (equipo)Dionex ASE 150 y 350
TipoKit de celdas de extracción
Unit SizeEach 1