Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter
Thermo Scientific™

Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter, um Verstopfung zu vermeiden und die Trennung von Lösungsmittelextrakt in Extraktionszellen von Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100, 150, 200, 300 oder 350 beschleunigten Lösungsmittelextraktoren zu maximieren.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypZur Verwendung mit (Geräte)Material
068093D28 Extraktionszellenfilter1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350Zellulose
047017GF/B Extraktionszellenfilter10-, 22- und 33-ml-Zellen für Dionex ASE 200Glasfaser
055399
auch als 55399 bezeichnet
D28 Extraktionszellenfilter5-ml-Zellen für Dionex ASE 200Zellulose
056780D28 Extraktionszellenfilter34-ml-, 66-ml- und 100-ml-Zellen für ASE 100, 150, 300 und 350Zellulose
056781GF/B Extraktionszellenfilter34-ml-, 66-ml- und 100-ml-Zellen für ASE 100, 150, 300 und 350Glasfaser
068092D28 Extraktionszellenfilter1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350Glasfaser
Katalognummer 068093
Preis (EUR)
50,80
Pack of 100
Typ:
D28 Extraktionszellenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte):
1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350
Material:
Zellulose
Preis (EUR)
50,80
Pack of 100
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraktionszellfilter, um Verstopfung zu vermeiden und die Trennung von Lösungsmittelextrakt in Extraktionszellen von Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100, 150, 200, 300 oder 350 beschleunigten Lösungsmittelextraktoren zu maximieren. Die Filter sind für den Routineeinsatz aus hochwertiger Zellulose und für spezielle Anwendungen aus Glasfaser erhältlich.
Hochwertige Filter
  • Zellulosefilter bestehen aus hochwertiger Zellulose und eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Retention.
  • Glasfaserfilter bestehen aus hochreiner Glasmikrofaser und werden für spezielle Anwendungen verwendet.

Alle Filter sind in Paketen zu 100 Stück erhältlich

Wählen Sie die die richtige Filtergröße und Wandstärke für Ihre Anwendung aus
  • Dionex ASE 100 Filter für 10-ml-Extraktionszellen
  • Dionex ASE 100/300 Zellulosefilter für 34-, 66- oder 100-ml-Extraktionszellen
  • Dionex ASE 100/300 Glasfaserfilter für 34-, 66- oder 100-ml-Extraktionszellen
  • Dionex ASE 150/350 Zellulosefilter für 1-, 5-, 10- oder 22-ml-Extraktionszellen
  • 27 mm Typ D28 Dionex ASE 150/350 Glasfaserfilter für 1-, 5-, 10- oder 22-ml-Extraktionszellen
  • 27 mm Typ D28 Dionex ASE 200 Glasfaserfilter für 11-, 22- oder 33-ml-Extraktionszellen
Informationen zu Dionex ASE Systemen

Dionex ASE Systeme verkürzen durch das Automatisieren der Extraktion von Lösungsmitteln aus festen und pastösen Probenmatrices die Probenvorbereitung von Stunden auf Minuten. Bis zu 24 Extraktionszellen mit vorbereiteter Probe werden in das Zellentray des Dionex ASE Systems gestellt.

Dionex Systeme verbessern die Produktivität durch eine Kombination aus höherer Temperatur und höherem Druck, um eine höhere Effizienz beim Extraktionsprozess zu erzielen. Das Ergebnis sind kürzere Extraktionszeiten mit einer deutlichen Reduzierung des Lösungsmitteleinsatzes im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsverfahren wie Soxhlet oder Beschallung. Andere Extraktionsverfahren können bis zu 48 Stunden pro Probe in Anspruch nehmen, während die Extraktion mit Dionex ASE Systemen in der Regel nur 12 bis 20 Minuten dauert. Der Lösungsmittelverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsverfahren um 50 bis 90 % gesenkt.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
BeschreibungZellulosefilter, für 1-, 5-, 10- oder 22-ml-Zellen; 27 mm, Typ D28
MaterialZellulose
Menge100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte)1-, 5-, 10- und 22-ml-Zellen für Dionex ASE 150 und 350
TypD28 Extraktionszellenfilter
Unit SizePack of 100