Soportes para viales del muestreador automático Dionex™ AS-DV
El producto real puede variar
Soportes para viales del muestreador automático Dionex™ AS-DV
Soportes para viales del muestreador automático Dionex™ AS-DV
Thermo Scientific™

Soportes para viales del muestreador automático Dionex™ AS-DV

Los soportes para viales del muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV están indicados para los poliviales del muestreador automático AS-DV.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
068947Viales de 5 mL
068948Viales de 0,5 mL
Número de catálogo 068947
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Viales de 5 mL

Los soportes para viales para el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV están diseñados para los poliviales del muestreador automático AS-DV.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Viales de 5 mL
CantidadEach
TipoSoporte para viales AS-DV
Volumen (métrico)5 mL
Unit SizeEach