Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1

Green features

Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
06970410 mm4,6 mm5 μm
064984150 mm4,6 mm5 μm
064985250 mm4,6 mm5 μm
067084150 mm2,1 mm5 μm
07190910 mm3 mm5 μm
07190850 mm3 mm3 μm
070089150 mm2,1 mm3 μm
070088150 mm3 mm3 μm
06968610 mm2,1 mm5 μm
088785250 mm10 mm5 μm
Número de catálogo 069704
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo ionizable que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio aniones débil. Esta química exclusiva produce un mecanismo de separación multimodo para la separación simultánea de moléculas ácidas, básicas y neutras. La selectividad se puede ajustar completamente mediante cambios en la intensidad iónica, el pH o el contenido de disolventes orgánicos.

Selectividad ideal para la separación de moléculas aniónicas
  • Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio aniónico débil y HILIC
  • Diferenciación de moléculas con hidrofobicidades similares, como los ácidos orgánicos hidrófilos
  • Selectividad ortogonal para columnas de fase reversa
  • Excelente eficacia de columna y simetría de picos
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
  • Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 2/paq.
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalPatentado
Para utilizar conHPLC con detección UV
Características ecológicasFSC
Presión máxima6000 psi (415 bar)
Material de embalajeSílice
CantidadPack of 2
Fase estacionariaCadena hidrófoba de alquilo con un extremo ionizable
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura50°C
Tipo USPL78
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa, intercambio iónico, HILIC
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDesde 2,5 hasta 7,5
Unit SizePack of 2