Columnas de HPLC con ácido orgánico Acclaim™
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC con ácido orgánico Acclaim™

Green features
Se utiliza para la separación de ácidos orgánicos hidrófilos, alifáticos y aromáticos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
070087150 mm2,1 mm3 μm
062902250 mm4 mm5 μm
062903150 mm4 mm5 μm
07198710 mm3 mm5 μm
06970010 mm4 mm5 μm
070086150 mm3 mm3 μm
Número de catálogo 070087
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
3 μm

Para obtener un rendimiento inigualable en la separación de ácidos orgánicos hidrófilos, alifáticos y aromáticos, utilice las columnas LC de ácido orgánico Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de sílice de fase reversa de alta eficacia son compatibles con fases móviles acuosas al 100 % y tienen una excelente estabilidad hidrolítica a bajos niveles de pH para lograr una excelente selectividad en la separación de ácidos orgánicos. Consiga separaciones de alta resolución con tiempos de ejecución rápidos y una preparación de muestras mínima.

Análisis de ácidos orgánicos de alta eficacia y gran rendimiento
  • Selectividad ideal para ácidos orgánicos hidrófilos pequeños, ácidos alifáticos de C1 a C7 y ácidos aromáticos hidrófilos
  • Excelente eficacia de columna y formas de picos para ácidos orgánicos
  • Estabilidad hidrolítica en condiciones de pH bajo para una retención de fase reversa óptima de ácidos orgánicos
  • Uso probado para garantizar separaciones uniformes de ácidos orgánicos hidrófilos
  • Envasadas en cuerpos de columna PEEK libres de metales para eliminar la interacción no deseada entre los analitos y el cuerpo de la columna
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0 y 4,0 mm de diámetro, con 150 y 250 mm de longitud

Recomendadas para el análisis y las pruebas de calidad de alimentos, bebidas, sustancias farmacéuticas, productos químicos intermedios y muestras medioambientales.

Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim

Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.

  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaEspecial/aplicación específica
Con desactivación terminalSí
CaudalDe 0,2 a 0,5 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máximaAcuosa de 3000 psi (207 bar), orgánico de 2000 psi (140 bar)
Impureza del metal< 10,0 ppm de metal total, < 3,0 ppm de metal individual
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Forma de partículaEsférica
Distribución del tamaño de partículas<1,3
Volumen de poro1 mL/g
Tipo de productoColumna de análisis
CantidadUnitary
Fase estacionariaPatentado
Área de la superficie300 m²/g
Cobertura de superficie2,7 mmol/m²
Temperatura60 °C
Carga de carbono17 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach