Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Acclaim™ 120 C8

Green features
Consiga un rendimiento excepcional y una resolución máxima para la separación de fase reversa de analitos con una hidrofobicidad moderada.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
072617150 mm2,1 mm2,2 μmColumna de análisis
05913450 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
059136150 mm2,1 mm5 μmColumna de análisis
05913850 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
059139100 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
059140150 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
059141250 mm4,6 mm5 μmColumna de análisis
072616100 mm2,1 mm2,2 μmColumna de análisis
07197910 mm3 mm5 μmCartucho protector, 2/paq.
06969610 mm4,6 mm5 μmCartucho protector, 2/paq.
06968810 mm2,1 mm5 μmCartucho protector, 2/paq.
068970150 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
05912250 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
059123100 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
059124150 mm2,1 mm3 μmColumna de análisis
059127150 mm4,6 mm3 μmColumna de análisis
Número de catálogo 072617
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
Formato de columna:
Columna de análisis
Para la separación de fase reversa de analitos con hidrofobicidad moderada, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Estas columnas de alto rendimiento ofrecen una selectividad similar a las columnas Acclaim 120 C18 con un orden de elución predecible, pero menor retención. Los compuestos se eluyen más rápidamente, lo que genera separaciones más rápidas. La exclusiva composición química de los ligandos C8 densamente unidos sobre un sustrato de sílice ultrapura, esférica y porosa confiere a las columnas Acclaim 120 C8 una excelente eficacia.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para la separación de moléculas pequeñas
  • Baja actividad de silanol para lograr excelentes formas de pico
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC

Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.

  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conLC-MS
Características ecológicasFSC
Presión máxima11600 psi (800 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
CantidadUnitary
Fase estacionariaC8
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono11 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas2,2 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach