Cartuchos Dionex™ InGuard™ Ag
Thermo Scientific™

Cartuchos Dionex™ InGuard™ Ag

Este cartucho de resina de ácido sulfónico, basado en estireno y en línea, en forma de plata, elimina el cloruro, el bromuro y el yoduro de las matrices de muestras concentradas, como las salmueras.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
07403824 mm
Número de catálogo 074038
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
24 mm

Simplifique aplicaciones complejas al tiempo que mejora el rendimiento de la cromatografía iónica (IC) al eliminar automáticamente interferencias de la matriz, como cationes (incluidos metales de transición), aniones o sustancias hidrófobas mediante cartuchos Thermo Scientific™ Dionex™ InGuard™ Ag. Instalados en línea entre el muestreador automático y la válvula de inyección IC, los cartuchos Ag Dionex InGuard utilizan una resina de ácido sulfónico basada en estireno en forma de plata para el pretratamiento de muestras y la eliminación de cloruro, bromuro y yoduro de matrices de muestras concentradas, como las salmueras.

La resina del cartucho Dionex InGuard Ag es el mismo material utilizado en los cartuchos Dionex InGuard II Ag. Al utilizar un cartucho Dionex InGuard Ag, se debe colocar un cartucho de Dionex InGuard H o Dionex InGuard Na después del cartucho Dionex InGuard Ag para eliminar cualquier residuo de iones de plata.

Complejos retos de aplicaciones resueltos automáticamente

  • Pretratamiento de muestras en línea que ahorra tiempo
  • Flujo de trabajo automatizado y simplificado; eliminación de pasos manuales
  • Determinaciones a nivel de PPM reproducibles en matrices concentradas
  • Complicados problemas de matriz resueltos para lograr separaciones mejoradas
  • Vida útil prolongada de columnas analíticas

Diseño robusto y sencillo

  • Cartuchos prácticos de 9x 24 mm
  • Instalación sencilla con 10-32 conexiones estándar
  • Diseño del cartucho sin canalización y sin fugas
  • Se usa por separado o en una serie con otros cartuchos Dionex InGuard para adaptarse a la aplicación
  • Se puede regenerar para volver a utilizarse en los productos químicos y las muestras empleados.

Especificaciones de los cartuchos de pretratamiento de muestras Dionex InGuard Ag

  • Funciones: Forma de plata de intercambio de cationes
  • Capacidad: 5-5,5 meq
  • Disolventes: 0-100 % HPLC
  • Intervalo de pH: 0-14
  • Modo: Extracción de haluros por precipitación
  • Disponible en paquetes de cuatro

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónAg
Diámetro exterior (métrico)9 mm
Para utilizar con (aplicación)Pretratamiento de muestras y extracción de cloruro, bromuro y yoduro de matrices de muestras concentradas
Longitud (métrico)24 mm
MaterialResina de ácido sulfónico basada en estireno en forma de plata
CantidadEach 1
Línea de productosInGuard
TipoCartucho InGuard Ag
Unit SizeEach 1