Columnas de concentrador de cationes monolíticas Dionex™ IonSwift™ MCC-100
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de concentrador de cationes monolíticas Dionex™ IonSwift™ MCC-100

Concentre cationes para el análisis de agua de alta pureza de uso general y para la determinación de trazas de amonio y aminas en matrices con una alta concentración de sal mediante 2D-IC con las columnas de concentrador de ultra baja presión.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Descripción
0754620,5 mmMCC-100
0754630,75 mmMCC-200
Número de catálogo 075462
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
0,5 mm
Descripción:
MCC-100
Consiga una concentración de cationes de ultrabaja presión para los análisis de agua de alta pureza con las columnas de concentrador de cationes monolíticas Thermo Scientific™ Dionex™ IonSwift™ MCC-100 y MCC-200. Use el concentrador Dionex IonSwift MCC-100 para aplicaciones de uso general. Use la columna de concentrador de cationes monolítica Dionex IonSwift MCC-200 para análisis 2D-IC de trazas de amonio y aminas en matrices con una alta concentración de sal. Ambos concentradores de intercambio de cationes tienen un volumen de vacío muy bajo. Se pueden usar con un frasco presurizado, jeringas, muestreadores automáticos Dionex y una bomba de suministro de muestras de un solo pistón para la carga de muestras.
Reducción de los límites de detección en análisis de agua de 2 a 5 órdenes de magnitud

Las columnas de concentrador de cationes Dionex IonSwift se han diseñado principalmente para el análisis de agua de alta pureza. La columna de concentrador separa los cationes de un volumen medido de la matriz de muestra acuosa para concentrar las especies de analito y reducir los límites de detección de 2 a 5 órdenes de magnitud.

Concentradores Dionex IonSwift MCC-100
  • Funcionamiento con contrapresión ultrabaja (< 60 psi a 0,12 ml/min)
  • Capacidad de 0,72 µeq/columna
  • Bajo volumen de vacío (~ 10 µl)
  • Formato único (0,5 x 80 mm) diseñado para su uso con columnas capilares Dionex IonPac
  • Compatible con los muestreadores automáticos Dionex AS, AS-DV, AS-AP y AS-HV, frascos presurizados, jeringas y una bomba de suministro de muestras de un solo pistón (bomba auxiliar Dionex AXP)
Concentradores Dionex IonSwift MCC-200
  • Funcionamiento con contrapresión ultrabaja (< 60 psi a 1 ml/min)
  • Capacidad de 1,57 µeq/columna
  • Bajo volumen de vacío (~ 23 µl)
  • Formato único (0,75 x 80 mm) para su uso con aplicaciones 2D-IC
Compatibilidad con muestreo y eluyente (ambos concentradores)
  • Se recomienda para columnas carboxiladas y eluyentes de ácido metanosulfónico o ácido sulfúrico con o sin disolventes

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna0,72 µeq
Química de columnaÁcido sulfúrico y MSA
Entrecruzamiento6% DVB
DescripciónMCC-100
CaudalDe 0,12 a 0,2 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Concentración de cationes
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático AS, jeringa y bomba AXP
HidrofobicidadMuy bajo
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Material de embalajeMonolítica
Tamaño de partículasMonolito
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeEluyentes de pH 0 a 14, MSA y ácido sulfúrico, disolventes para HPLC 1 a 100 %
DisolventesDisolventes para HPLC del 1 al 100%
Fase estacionariaIonSwift MCC-100, cationes monolítica
Volumen de vacío (métrico)10 µl
Tipo de columnaColumna de intercambio catiónico
Diámetro (métrico)0,5 mm
Longitud (métrico)80 mm
Unit SizeEach 1