Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm

Green features

Separaciones rápidas y de alta resolución de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en muestras medioambientales en menos de 5 minutos con estas columnas de intercambio aniónico selectivas de hidróxido de gran capacidad.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07603730 mm2 mmPrecolumna
07603335 mm0,4 mmPrecolumna
07603530 mm4 mmPrecolumna
076034150 mm4 mmColumna de análisis
082314150 mm0,4 mmColumna de separación capilar
076036150 mm2 mmColumna de análisis
Número de catálogo 076037
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
30 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tipo de columna:
Precolumna

Consiga la mejor combinación de velocidad cromatográfica y resolución con la nueva columna de intercambio aniónico Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast de 4 μm. Esta columna de alta capacidad y gran eficacia proporciona una excelente resolución de aniones inorgánicos en diversas matrices de muestras. Esta es la columna selectiva de hidróxido ideal para la supervisión de aniones inorgánicos en muestras de agua potable o residual de acuerdo con los métodos 300.0 (A) y 300.1 de la EPA estadounidense. En comparación con la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast, la nueva columna de intercambio aniónico Dionex IonPac AS18-Fast de 4 μm utiliza partículas de resina más pequeñas para lograr picos más eficaces, lo que se traduce en tiempos de procesamiento más cortos, una integración de picos más precisa y resultados más fiables.

Separación más rápida de aniones inorgánicos comunes con una excelente resolución

Mediante el uso de partículas de resina más pequeñas y un formato de columna más corto, esta columna ofrece la máxima eficacia de picos y la mejor resolución de aniones inorgánicos comunes para el análisis rápido de aguas medioambientales.

Análisis de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en diversas matrices
  • Consiga una separación isocrática superrápida de aniones inorgánicos comunes en menos de 3 minutos
  • Control del cumplimiento de aniones comunes en agua potable tal como se especifica en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
  • Alta eficiencia de picos y resolución de picos mejorada para lograr una integración más homogénea y resultados más fiables
  • Ofrece la misma selectividad que la columna Dionex IonPac AS18-Fast, por lo que es fácil transferir aplicaciones a la columna de 4 µm
  • Reduce el tiempo de procesamiento sin pérdida de resolución en comparación con la columna Dionex IonPac AS18-Fast
  • Logre una excelente separación de aniones inorgánicos y ácidos de bajo peso molecular en diversas matrices de muestras
  • Compatible con disolventes orgánicos a fin de mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y permitir una limpieza eficaz de la columna
Use las columnas de 4 µm con sistemas de IC de alta presión

Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi. Al utilizar la columna capilar de 4 µm Dionex IonPac AS18-Fast con la velocidad de caudal estándar de 10 µl/min, bastará con emplear un sistema de IC capaz de operar hasta a 3000 psi. Sin embargo, para aprovechar los análisis rápidos con caudales elevados, se precisa un sistema de IC capilar de alta presión, como el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC o el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 HPIC. El sistema Dionex ICS-5000+ HPIC es necesario para el funcionamiento estándar de las columnas de microcalibre y calibre estándar de 4 µm Dionex IonPac AS18-Fast.

Use el formato adecuado para su laboratorio

Las columnas AS18-Fast de 4 µm más cortas (150 mm) permiten ciclos más rápidos, al tiempo que mantienen una separación de mayor resolución gracias a las partículas de tamaño inferior. Estas columnas están disponibles en tres formatos con precolumnas:

  • Utilice la columna de calibre estándar de 4 x 150 mm con la precolumna de 4 x 30 mm.
  • Utilice las columnas de análisis de 2 x 150 mm con la precolumna de 2 x 30 mm.
  • Utilice la columna capilar de 0,4 x 150 mm con la precolumna de 0,4 x 35 mm.
Las columnas capilares reducen los costes operativos al precisar menos eluyente

Las columnas capilares reducen significativamente los costes operativos y de desecho de residuos al ahorrar en eluyente. Empaquetadas con el mismo material, las columnas capilares de 4 µm Dionex IonPac AS18-Fast ofrecen el mismo rendimiento que las columnas equivalentes de calibre estándar y microcalibre. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar. Las columnas capilares se utilizan con los sistemas capilares Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 e ICS-5000+.

¿Necesita una mayor resolución o separaciones más rápidas?
  • Si necesita separaciones con mayor resolución o matrices de muestras más complejas, puede utilizar la columna de intercambio aniónico selectiva de hidróxido Dionex™ IonPac™ AS18 más larga (250 mm)
  • Las columnas rápidas Dionex IonPac AS18 más cortas (150 mm) producen ciclos más rápidos de matrices relativamente limpias en comparación con las columnas más largas de 250 mm y operan por debajo de 3000 psi.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodos 300.0 (A) y 300.1 de la EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima5000 psi (345 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)30 mm
Unit SizeEach 1