Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4 μm

Green features
Esta columna de partículas de pequeño tamaño ofrece la combinación óptima de velocidad y resolución al separar ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en matrices complejas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07803450 mm4 mmPrecolumna
078035250 mm2 mmColumna de separación
082313250 mm4 mmColumna de análisis
07803650 mm2 mmPrecolumna
078031250 mm0,4 mmColumna de separación capilar
07803250 mm0,4 mmPrecolumna
Número de catálogo 078034
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Precolumna

Consiga la mejor combinación de velocidad cromatográfica y resolución para separar ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en matrices complejas con las nuevas precolumnas, columnas de análisis y capilares de Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11-HC de 4 μm. Esta columna de alta capacidad y gran eficacia proporciona una excelente resolución de una gran número de ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en complejas matrices de muestras. En comparación con la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11-HC, esta columna utiliza partículas de resina más pequeñas para lograr separaciones más eficaces, lo que se traduce en una integración de picos más precisa y en resultados más fiables.

Las matrices de muestras complejas, como los efluyentes de aguas residuales químicas y las soluciones de caldo de fermentación, contienen varios aniones inorgánicos y ácidos orgánicos que se pueden analizar con la columna de 4 µm Dionex IonPac AS11-HC de alta resolución. Entre los analitos adecuados se incluyen los siguientes:
  • Ácidos orgánicos monovalentes y divalentes
  • Ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en matrices de muestras complejas o muestras sin caracterizar

Consiga una mayor resolución con columnas de gran capacidad

  • Facilita la inyección de muestras más concentradas sin sobrecarga de columna ni ensanchamiento de picos

Obtenga un mayor rendimiento gracias al inferior tamaño de las partículas de resina de 4 µm

  • Transfiera fácilmente aplicaciones de la columna Dionex IonPac AS11-HC a la columna de 4 µm
  • Consiga una selectividad similar a la de la columna Dionex IonPac AS11-HC
  • Resolución de picos mejorada para proporcionar resultados más homogéneos
  • Obtenga una separación mejorada para ácidos carboxílicos monovalentes, como el quinato, el lactato, el acetato, el propionato, el formiato y el butirato

Use el formato adecuado para su laboratorio

La columna de 4 µm Dionex IonPac AS11-HC está disponible en tres formatos: 4 x 250 mm, 2 x 250 mm y 0,4 x 250 mm. El formato capilar ofrece una reducción en el consumo de eluyentes, lo que ayuda a disminuir los costes operativos.

Úsela con sistemas de IC capilares de alta presión

Las partículas de resina de menor tamaño que se emplean en la columna de 4 µm Dionex IonPac AS11-HC generan una contrapresión superior a 3000 psi con velocidades de caudal estándares. Se necesita un sistema de IC capilar de alta presión, como el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema de HPIC capilar Dionex ICS-4000 para utilizar esta columna en condiciones normales.

Para un rendimiento óptimo

  • Use la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11 para el análisis rápido de ácidos orgánicos y aniones en muestras bien caracterizadas
  • Utilice las columnas Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ ICE-AS1 o ICE-AS6 para ácidos orgánicos en muestras de elevada fuerza iónica.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima5000 psi (345 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach